椿本チエイン
RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
1.6
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS11
仕様
歯先硬化なし
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
3.7465
タイプ
標準品
ローラ径(Φmm)
2.285
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ハブ径D
H
(mm)
下穴径d(Φmm)
ハブ長さL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48238897
RS11-1B12T-SS
16.2
14.475
9.4
4
10.5
12
~6
¥
7,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
48238906
RS11-1B15T-SS
19.9
18.02
13
4
10.5
15
~9
¥
7,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48238915
RS11-1B16T-SS
21.1
19.204
14
4
10.5
16
~9
¥
7,360
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48238924
RS11-1B18T-SS
23.5
21.575
16
4
10.5
18
~11
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48238933
RS11-1B20T-SS
25.9
23.949
19
6
10.5
20
~13
¥
8,820
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48238942
RS11-1B24T-SS
30.7
28.703
19
6
10.5
24
~13
¥
9,840
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48238951
RS11-1B28T-SS
35.5
33.462
19
6
10.5
28
~13
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48238967
RS11-1B30T-SS
37.9
35.842
19
6
10.5
30
~13
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48238976
RS11-1B34T-SS
42.7
40.604
19
6
10.5
34
~13
¥
12,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48238985
RS11-1B36T-SS
45.1
42.986
19
6
10.5
36
~13
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
48238994
RS11-1B40T-SS
49.8
47.751
19
6
10.5
40
~13
¥
13,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48239003
RS11-1B48T-SS
59.4
57.283
19
6
10.5
48
~13
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください