椿本チエイン
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
9.525
取付方式
B
ローラ径(Φmm)
5.08
内容量
1個
バスケットに入れる
262
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48249275
RS35-1B15TQ-S1410B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
10
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249293
RS35-1B15TQ-S1411B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
11
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249311
RS35-1B15TQ-S1412B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
12
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249336
RS35-1B15TQ-S1414B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
14
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249354
RS35-1B15TQ-S1415B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
15
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249372
RS35-1B15TQ-S1416B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
16
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249713
RS35-1B16TQ-S1410B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
10
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249731
RS35-1B16TQ-S1411B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
11
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249756
RS35-1B16TQ-S1412B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
12
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249774
RS35-1B16TQ-S1414B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
14
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249792
RS35-1B16TQ-S1415B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
15
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249817
RS35-1B16TQ-S1416B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
16
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250133
RS35-1B17TQ-S1410B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
10
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250151
RS35-1B17TQ-S1411B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
11
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250176
RS35-1B17TQ-S1412B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
12
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250194
RS35-1B17TQ-S1414B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
14
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250212
RS35-1B17TQ-S1415B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
15
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250237
RS35-1B17TQ-S1416B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
16
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250255
RS35-1B17TQ-S2417B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
17
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250273
RS35-1B17TQ-S2418B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
18
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250291
RS35-1B17TQ-S2419B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
19
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250316
RS35-1B17TQ-S2420B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
20
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250334
RS35-1B17TQ-S2422B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
22
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250641
RS35-1B18TQ-S1411B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
18
11
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250666
RS35-1B18TQ-S1412B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
18
12
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250684
RS35-1B18TQ-S1414B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
18
14
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250702
RS35-1B18TQ-S1415B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
18
15
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250727
RS35-1B18TQ-S1416B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
18
16
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250745
RS35-1B18TQ-S2417B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
18
17
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250763
RS35-1B18TQ-S2418B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
18
18
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250781
RS35-1B18TQ-S2419B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
18
19
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250806
RS35-1B18TQ-S2420B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
18
20
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250824
RS35-1B18TQ-S2422B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
18
22
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251131
RS35-1B19TQ-S1411B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
19
11
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251156
RS35-1B19TQ-S1412B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
19
12
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251174
RS35-1B19TQ-S1414B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
19
14
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251192
RS35-1B19TQ-S1415B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
19
15
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251217
RS35-1B19TQ-S1416B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
19
16
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251235
RS35-1B19TQ-S2417B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
19
17
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251253
RS35-1B19TQ-S2418B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
19
18
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251271
RS35-1B19TQ-S2419B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
19
19
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251296
RS35-1B19TQ-S2420B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
19
20
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
48251314
RS35-1B19TQ-S2422B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
19
22
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251691
RS35-1B20TQ-S1412B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
20
12
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251716
RS35-1B20TQ-S1414B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
20
14
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251734
RS35-1B20TQ-S1415B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
20
15
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48251752
RS35-1B20TQ-S1416B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
20
16
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251777
RS35-1B20TQ-S2417B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
20
17
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251795
RS35-1B20TQ-S2418B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
20
18
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251813
RS35-1B20TQ-S2419B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
20
19
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ