椿本チエイン
RS40 スプロケット 1Bタイプ
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
12.7
タイプ
ストロング品
ローラ径(Φmm)
7.92
ハブ長さL(mm)
32
内容量
1個
全9種類を絞り込む
歯数
選択してください
42
45
48
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)
~48
~55
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48278474
RS40-1B42TQ
スプロケット
B形
1
7.2
RS40
下穴タイプ
42
~48
¥
5,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
48278483
RS40-1B45TQ
スプロケット
B形
1
7.2
RS40
下穴タイプ
45
~48
¥
5,960
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48278492
RS40-1B48TQ
スプロケット
B形
1
7.2
RS40
下穴タイプ
48
~48
¥
6,480
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48278501
RS40-1B50TQ
スプロケット
B形
1
7.2
RS40
下穴タイプ
50
~48
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48278517
RS40-1B54TQ
スプロケット
B形
1
7.2
RS40
下穴タイプ
54
~48
¥
7,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48278526
RS40-1B60TQ
スプロケット
B形
1
7.2
RS40
下穴タイプ
60
~48
¥
8,060
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
48278535
RS40-1B65TQ
スプロケット
B形
1
7.2
RS40
下穴タイプ
65
~55
¥
10,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48278544
RS40-1B70TQ
スプロケット
B形
1
7.2
RS40
下穴タイプ
70
~55
¥
11,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48278553
RS40-1B75TQ
スプロケット
B形
1
7.2
RS40
下穴タイプ
75
~55
¥
13,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください