椿本チエイン
RS50 スプロケット 1Bタイプ
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
8.9
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
仕様
歯先硬化処理品
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
タイプ
ストロング品
ローラ径(Φmm)
10.16
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ハブ径D
H
(mm)
下穴径d(Φmm)
ハブ長さL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48297487
RS50-1B36TQ
191
182.15
83
23
35
36
~55
¥
6,360
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48297645
RS50-1B38TQ
201
192.24
83
23
35
38
~55
¥
7,020
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48297803
RS50-1B40TQ
211
202.33
83
23
35
40
~55
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48297961
RS50-1B42TQ
221
212.43
83
23
35
42
~55
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48297977
RS50-1B45TQ
237
227.58
83
23
35
45
~55
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48297986
RS50-1B48TQ
252
242.73
83
23
35
48
~55
¥
9,480
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48297995
RS50-1B50TQ
262
252.82
83
23
35
50
~55
¥
9,940
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48298004
RS50-1B54TQ
282
273.03
83
23
35
54
~55
¥
11,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48298013
RS50-1B60TQ
312
303.33
83
23
35
60
~55
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48298022
RS50-1B65TQ
338
328.58
93
23
40
65
~63
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48298031
RS50-1B70TQ
363
353.84
93
23
40
70
~63
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48298047
RS50-1B75TQ
388
379.1
93
23
40
75
~63
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください