椿本チエイン
RS50 ロックスプロケット Nタイプ
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
15.875
ローラ径(Φmm)
10.16
内容量
1個
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286813
RS50-1B11TQ-N314A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
11
14
¥
8,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48286822
RS50-1B11TQ-N315A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
11
15
¥
8,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48286831
RS50-1B11TQ-N316A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
11
16
¥
8,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287093
RS50-1B12TQ-N314A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
12
14
¥
8,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287102
RS50-1B12TQ-N315A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
12
15
¥
8,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287111
RS50-1B12TQ-N316A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
12
16
¥
8,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287127
RS50-1B12TQ-N417A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
12
17
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287136
RS50-1B12TQ-N418A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
12
18
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287145
RS50-1B12TQ-N419A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
12
19
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287443
RS50-1B13TQ-N314A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
13
14
¥
8,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287452
RS50-1B13TQ-N315A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
13
15
¥
8,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287461
RS50-1B13TQ-N316A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
13
16
¥
8,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287477
RS50-1B13TQ-N417A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
13
17
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287486
RS50-1B13TQ-N418A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
13
18
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287495
RS50-1B13TQ-N419A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
13
19
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287802
RS50-1B14TQ-N314A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
14
14
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287811
RS50-1B14TQ-N314B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
14
14
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287827
RS50-1B14TQ-N315A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
14
15
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287836
RS50-1B14TQ-N315B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
14
15
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287845
RS50-1B14TQ-N316A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
14
16
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287854
RS50-1B14TQ-N316B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
14
16
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287863
RS50-1B14TQ-N417A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
14
17
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287872
RS50-1B14TQ-N417B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
14
17
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287881
RS50-1B14TQ-N418A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
14
18
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287897
RS50-1B14TQ-N418B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
14
18
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287906
RS50-1B14TQ-N419A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
14
19
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287915
RS50-1B14TQ-N419B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
14
19
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288371
RS50-1B15TQ-N417A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
15
17
¥
8,980
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288387
RS50-1B15TQ-N417B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
15
17
¥
8,980
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288396
RS50-1B15TQ-N418A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
15
18
¥
8,980
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288405
RS50-1B15TQ-N418B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
15
18
¥
8,980
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288414
RS50-1B15TQ-N419A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
15
19
¥
8,980
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288423
RS50-1B15TQ-N419B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
15
19
¥
8,980
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289035
RS50-1B16TQ-N417A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
16
17
¥
8,980
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289044
RS50-1B16TQ-N417B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
16
17
¥
8,980
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289053
RS50-1B16TQ-N418A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
16
18
¥
8,980
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289062
RS50-1B16TQ-N418B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
16
18
¥
8,980
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289071
RS50-1B16TQ-N419A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
16
19
¥
8,980
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289087
RS50-1B16TQ-N419B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
16
19
¥
8,980
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289735
RS50-1B17TQ-N417A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
17
17
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289744
RS50-1B17TQ-N417B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
17
17
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289753
RS50-1B17TQ-N418A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
17
18
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289762
RS50-1B17TQ-N418B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
17
18
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289771
RS50-1B17TQ-N419A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
17
19
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289787
RS50-1B17TQ-N419B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
17
19
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48290435
RS50-1B18TQ-N417A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
18
17
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48290444
RS50-1B18TQ-N417B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
18
17
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48290453
RS50-1B18TQ-N418A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
18
18
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48290462
RS50-1B18TQ-N418B
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
18
18
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48290471
RS50-1B18TQ-N419A
スプロケット
B形
1
8.9
RS50
面圧タイプ
18
19
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ