曜日別特売

RS60 スプロケット 1Aタイプ

RS60 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS60 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS60 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS60 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS60 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS60 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
種類スプロケットチェーンNo.RS60軸穴種別下穴タイプ列数1形状1Aスプロケット形状A形材質機械構造用炭素鋼材仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9タイプストロング品ローラ径(Φmm)11.91内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
下穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48305451RS60-1A12TQ1218
1,630
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305467RS60-1A13TQ1318
1,710
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
48305476RS60-1A14TQ1418
1,980
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48305485RS60-1A15TQ1518
2,140
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305494RS60-1A16TQ1618
2,320
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
48305503RS60-1A17TQ1718
2,360
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305512RS60-1A18TQ1818
2,560
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
48305521RS60-1A19TQ1918
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305537RS60-1A20TQ2018
3,100
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
48305546RS60-1A21TQ2118
3,020
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305555RS60-1A22TQ2218
3,340
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305564RS60-1A23TQ2318
3,480
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305573RS60-1A24TQ2418
3,640
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305582RS60-1A25TQ2518
3,960
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305591RS60-1A26TQ2618
4,060
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
48305607RS60-1A27TQ2718
4,200
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305616RS60-1A28TQ2818
4,460
3,298
3,628(税込)
61日以内出荷
返品不可
48305625RS60-1A30TQ3018
4,940
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305634RS60-1A32TQ3218
5,800
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305643RS60-1A34TQ3418
6,560
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305652RS60-1A35TQ3518
6,880
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305661RS60-1A36TQ3618
7,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305677RS60-1A38TQ3818
7,860
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
48305686RS60-1A40TQ4018
8,720
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
48305695RS60-1A42TQ4223
10,900
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305704RS60-1A45TQ4523
11,700
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
48305713RS60-1A48TQ4823
13,900
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
48305722RS60-1A50TQ5023
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305731RS60-1A54TQ5423
14,600
10,980
12,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
48305747RS60-1A60TQ6023
16,600
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
48305756RS60-1A65TQ6523
21,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
48305765RS60-1A70TQ7023
24,200
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
48305774RS60-1A75TQ7523
32,000
23,980
26,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48305625
2020-04-23
用途: 機械装置の部品として
西山設計

きちんとした商品で、大変良かったと思います。今後も使っていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする