曜日別特売

RS60 スプロケット 1Bタイプ

RS60 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS60 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS60 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS60 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエイン
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48316283RS60-1B32TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ32~55
8,020
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
48316432RS60-1B34TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ34~55
8,500
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
48316563RS60-1B35TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ35~55
10,200
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
48316651RS60-1B36TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ36~55
10,300
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
48316746RS60-1B38TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ38~55
10,900
8,098
8,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
48316834RS60-1B40TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ40~55
11,400
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
48316904RS60-1B42TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ42~63
13,500
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
48316913RS60-1B45TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ45~63
14,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
48316922RS60-1B48TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ48~63
14,700
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
48316931RS60-1B50TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ50~63
16,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
48316947RS60-1B54TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ54~63
16,900
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
48316956RS60-1B60TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ60~63
18,600
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
48316965RS60-1B65TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ65~75
20,400
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
48316974RS60-1B70TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ70~75
22,400
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
48316983RS60-1B75TQスプロケットB形111.9RS60下穴タイプ75~75
26,800
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする