椿本チエイン
RS80 ロックスプロケット Sタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
296
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48325085
RS80-1B12TQ-S4824A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
12
24
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325094
RS80-1B12TQ-S4824B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
12
24
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325103
RS80-1B12TQ-S4825A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
12
25
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48325112
RS80-1B12TQ-S4825B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
12
25
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325121
RS80-1B12TQ-S4828A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
12
28
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325137
RS80-1B12TQ-S4828B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
12
28
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325146
RS80-1B12TQ-S4830A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
12
30
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325155
RS80-1B12TQ-S4830B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
12
30
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325164
RS80-1B12TQ-S4832A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
12
32
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325173
RS80-1B12TQ-S4832B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
12
32
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325182
RS80-1B12TQ-S4835A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
12
35
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325191
RS80-1B12TQ-S4835B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
12
35
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325444
RS80-1B13TQ-S4824A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
24
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325453
RS80-1B13TQ-S4824B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
24
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325462
RS80-1B13TQ-S4825A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
25
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325471
RS80-1B13TQ-S4825B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
25
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325487
RS80-1B13TQ-S4828A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
28
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325496
RS80-1B13TQ-S4828B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
28
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325505
RS80-1B13TQ-S4830A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
30
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325514
RS80-1B13TQ-S4830B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
30
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325523
RS80-1B13TQ-S4832A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
32
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325532
RS80-1B13TQ-S4832B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
32
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325541
RS80-1B13TQ-S4835A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
35
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325557
RS80-1B13TQ-S4835B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
35
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325566
RS80-1B13TQ-S51038A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
38
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325575
RS80-1B13TQ-S51038B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
38
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325584
RS80-1B13TQ-S51040A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
40
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325593
RS80-1B13TQ-S51040B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
40
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325602
RS80-1B13TQ-S51042A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
42
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325611
RS80-1B13TQ-S51042B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
42
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325627
RS80-1B13TQ-S51045A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
45
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325636
RS80-1B13TQ-S51045B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
13
45
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325916
RS80-1B14TQ-S4824A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
24
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325925
RS80-1B14TQ-S4824B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
24
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325934
RS80-1B14TQ-S4825A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
25
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325943
RS80-1B14TQ-S4825B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
25
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325952
RS80-1B14TQ-S4828A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
28
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325961
RS80-1B14TQ-S4828B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
28
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325977
RS80-1B14TQ-S4830A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
30
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325986
RS80-1B14TQ-S4830B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
30
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325995
RS80-1B14TQ-S4832A
スプロケット
A形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
32
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48326004
RS80-1B14TQ-S4832B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
32
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48326013
RS80-1B14TQ-S4835A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
35
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48326022
RS80-1B14TQ-S4835B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
35
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48326031
RS80-1B14TQ-S51038A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
38
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48326047
RS80-1B14TQ-S51038B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
38
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48326056
RS80-1B14TQ-S51040A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
40
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48326065
RS80-1B14TQ-S51040B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
40
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48326074
RS80-1B14TQ-S51042A
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
42
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48326083
RS80-1B14TQ-S51042B
スプロケット
B形
1
15
RS80
面圧タイプ
14
42
¥
11,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ