椿本チエイン
ウルトラPXベルト UP3M形
ピッチ(mm)
3
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.1
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト形
ベルト幅(mm)
歯数
周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48039826
BG132UP3M10-HC
UP3M
10
44
132
¥
1,070
¥
739
¥
813
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039835
BG132UP3M15-HC
UP3M
15
44
132
¥
1,710
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039844
BG132UP3M6-HC
UP3M
6
44
132
¥
760
¥
529
¥
582
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040194
BG228UP3M10-HC
UP3M
10
76
228
¥
1,220
¥
849
¥
934
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040203
BG228UP3M15-HC
UP3M
15
76
228
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040212
BG228UP3M6-HC
UP3M
6
76
228
¥
813
¥
559
¥
615
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040377
BG267UP3M10-HC
UP3M
10
89
267
¥
1,250
¥
869
¥
956
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040386
BG267UP3M15-HC
UP3M
15
89
267
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040395
BG267UP3M6-HC
UP3M
6
89
267
¥
869
¥
599
¥
659
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040763
BG315UP3M10-HC
UP3M
10
105
315
¥
1,280
¥
889
¥
978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040772
BG315UP3M15-HC
UP3M
15
105
315
¥
2,070
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040781
BG315UP3M6-HC
UP3M
6
105
315
¥
913
¥
629
¥
692
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040824
BG327UP3M10-HC
UP3M
10
109
327
¥
1,290
¥
899
¥
989
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040833
BG327UP3M15-HC
UP3M
15
109
327
¥
2,080
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040842
BG327UP3M6-HC
UP3M
6
109
327
¥
924
¥
639
¥
703
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040885
BG342UP3M10-HC
UP3M
10
114
342
¥
1,320
¥
919
¥
1,011
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040894
BG342UP3M15-HC
UP3M
15
114
342
¥
2,120
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040903
BG342UP3M6-HC
UP3M
6
114
342
¥
936
¥
649
¥
714
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041034
BG351UP3M10-HC
UP3M
10
117
351
¥
1,330
¥
919
¥
1,011
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041043
BG351UP3M15-HC
UP3M
15
117
351
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041052
BG351UP3M6-HC
UP3M
6
117
351
¥
951
¥
659
¥
725
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041217
BG471UP3M10-HC
UP3M
10
157
471
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041226
BG471UP3M15-HC
UP3M
15
157
471
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041235
BG471UP3M6-HC
UP3M
6
157
471
¥
1,040
¥
719
¥
791
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041357
BG618UP3M10-HC
UP3M
10
206
618
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041366
BG618UP3M15-HC
UP3M
15
206
618
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041375
BG618UP3M6-HC
UP3M
6
206
618
¥
1,180
¥
819
¥
901
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041612
BG822UP3M10-HC
UP3M
10
274
822
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041621
BG822UP3M15-HC
UP3M
15
274
822
¥
3,090
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041637
BG822UP3M6-HC
UP3M
6
274
822
¥
1,350
¥
939
¥
1,033
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041752
BG870UP3M10-HC
UP3M
10
290
870
¥
1,970
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041761
BG870UP3M15-HC
UP3M
15
290
870
¥
3,180
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041777
BG870UP3M6-HC
UP3M
6
290
870
¥
1,390
¥
959
¥
1,055
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041813
BG885UP3M10-HC
UP3M
10
295
885
¥
1,990
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041822
BG885UP3M15-HC
UP3M
15
295
885
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041831
BG885UP3M6-HC
UP3M
6
295
885
¥
1,410
¥
979
¥
1,077
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041874
BG981UP3M10-HC
UP3M
10
327
981
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041883
BG981UP3M15-HC
UP3M
15
327
981
¥
3,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041892
BG981UP3M6-HC
P8M
6
327
981
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください