椿本チエイン
ウルトラPXベルト ロングベルト
材質
ゴム
種類
PXベルト
タイプ
ロングベルト
仕様
HC仕様
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト形
ベルト幅(mm)
ピッチ(mm)
ベルト長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48041901
BG-UP3M10-HC-H
UP3M15
10
3
1
¥
2,730
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48041917
BG-UP3M15-HC-H
UP3M6
15
3
1
¥
4,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48041926
BG-UP3M6-HC-H
UP5M10
6
3
1
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48041935
BG-UP5M10-HC-H
UP5M15
10
5
1
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48041944
BG-UP5M15-HC-H
UP5M20
15
5
1
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041953
BG-UP5M20-HC-H
UP5M25
20
5
1
¥
5,910
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48041962
BG-UP5M25-HC-H
UP8M15
25
5
1
¥
7,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041971
BG-UP8M15-HC-H
UP8M15
15
8
1
¥
8,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48041987
BG-UP8M15-HC-T85M
UP8M15
15
8
85
¥
696,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041996
BG-UP8M20-HC-H
UP8M20
20
8
1
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48042005
BG-UP8M20-HC-T65M
UP8M25
20
8
65
¥
696,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48042014
BG-UP8M25-HC-H
UP8M25
25
8
1
¥
13,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48042023
BG-UP8M25-HC-T50M
P14M40
25
8
50
¥
669,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください