曜日別特売

カーブドチェーン

カーブドチェーン - 椿本チエインカーブドチェーン - 椿本チエインカーブドチェーン - 椿本チエインカーブドチェーン - 椿本チエインカーブドチェーン - 椿本チエインカーブドチェーン - 椿本チエインカーブドチェーン - 椿本チエインカーブドチェーン - 椿本チエイン
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式カーブドチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※リンク数が多い場合は数本に分割させて頂く場合がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ユニットリンク数
タイプ
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48282315RS40-CU-1-MWJL1個-ジョイントリンク12.77.951.86
227
169
186(税込)
当日出荷
48282324RS40-CU-1-RP-L1リンク-リンク単位12.77.951.86
75
56
62(税込)
26日以内出荷
返品不可
48282333RS40-CU-1-RP-U1個240ユニット単位12.77.951.86
17,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48301644RS50-CU-1-MWJL1個-ジョイントリンク15.8759.532.84
264
199
219(税込)
翌日出荷
48301653RS50-CU-1-RP-L1リンク-リンク単位15.8759.532.84
114
84
92(税込)
翌々日出荷
返品不可
48301662RS50-CU-1-RP-U1個192ユニット単位15.8759.532.84
21,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
48320492RS60-CU-1-MWJL1個-ジョイントリンク19.0512.74.02
362
269
296(税込)
翌日出荷
48320501RS60-CU-1-RP-L1リンク-リンク単位19.0512.74.02
168
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
48320517RS60-CU-1-RP-U1個160ユニット単位19.0512.74.02
26,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
48332557RS80-CU-1-MWJL1個-ジョイントリンク25.415.886.96
533
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
48332566RS80-CU-1-RP-L1リンク-リンク単位25.415.886.96
324
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする