椿本チエイン
サイドローラRS形付チェーン用スプロケット
スプロケット形状
B形
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
歯幅(mm)
チェーンNo.
下穴径d(Φmm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48231976
RS100-1B10TQ-SR
10
18
RS100
18
~40
¥
6,540
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48232091
RS100-1B11TQ-SR
11
18
RS100
23
~46
¥
6,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48232222
RS100-1B12TQ-SR
12
18
RS100
23
~52
¥
7,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48263853
RS40-1B10TQ-SR
10
7.3
RS40
9.5
~11
¥
2,220
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264054
RS40-1B11TQ-SR
11
7.3
RS40
9.5
~14
¥
2,240
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264316
RS40-1B12TQ-SR
12
7.3
RS40
9.5
~16
¥
2,240
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48264596
RS40-1B13TQ-SR
13
7.3
RS40
9.5
~20
¥
2,260
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265025
RS40-1B14TQ-SR
14
7.3
RS40
9.5
~22
¥
2,260
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265585
RS40-1B15TQ-SR
15
7.3
RS40
9.5
~26
¥
2,320
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266136
RS40-1B16TQ-SR
16
7.3
RS40
12.7
~28
¥
2,340
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266741
RS40-1B17TQ-SR
17
7.3
RS40
12.7
~32
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267371
RS40-1B18TQ-SR
18
7.3
RS40
12.7
~35
¥
2,560
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48268017
RS40-1B19TQ-SR
19
7.3
RS40
12.7
~38
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48268841
RS40-1B20TQ-SR
20
7.3
RS40
12.7
~42
¥
2,860
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48269697
RS40-1B21TQ-SR
21
7.3
RS40
12.7
~44
¥
2,960
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48270555
RS40-1B22TQ-SR
22
7.3
RS40
12.7
~46
¥
3,040
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48271404
RS40-1B23TQ-SR
23
7.3
RS40
12.7
~50
¥
3,120
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48278605
RS40-1B9TQ-SR
9
7.3
RS40
9.5
~10
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48286603
RS50-1B10TQ-SR
10
8.9
RS50
9.5
~16
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48286856
RS50-1B11TQ-SR
11
8.9
RS50
12.7
~20
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287163
RS50-1B12TQ-SR
12
8.9
RS50
12.7
~23
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287522
RS50-1B13TQ-SR
13
8.9
RS50
12.7
~27
¥
2,860
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288082
RS50-1B14TQ-SR
14
8.9
RS50
12.7
~31
¥
2,880
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288712
RS50-1B15TQ-SR
15
8.9
RS50
12.7
~35
¥
2,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289376
RS50-1B16TQ-SR
16
8.9
RS50
12.7
~38
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48290051
RS50-1B17TQ-SR
17
8.9
RS50
12.7
~43
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48290733
RS50-1B18TQ-SR
18
8.9
RS50
12.7
~46
¥
3,360
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48298092
RS50-1B9TQ-SR
9
8.9
RS50
9.5
~12
¥
2,560
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48305887
RS60-1B10TQ-SR
10
11.9
RS60
12.7
~20
¥
2,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306167
RS60-1B11TQ-SR
11
11.9
RS60
12.7
~26
¥
3,020
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306596
RS60-1B12TQ-SR
12
11.9
RS60
12.7
~30
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48307226
RS60-1B13TQ-SR
13
11.9
RS60
15.9
~35
¥
3,120
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48317053
RS60-1B9TQ-SR
9
11.9
RS60
9.5
~16
¥
2,860
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48325645
RS80-1B13TQ-SR
13
15
RS80
19
~50
¥
3,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48326555
RS80-1B15TQ-SR
15
15
RS80
19
~62
¥
4,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48330247
RS80-1B9TQ-SR
9
15
RS80
15.9
~26
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください