椿本チエイン
サイドローラ付 ステンレスRS形チェーン(SS仕様)
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
サイドローラ
ローラー
スチールローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
サイドローラDS(mm)
プレート幅H(mm)
サイドローラHS(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピン長L3(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285474
RS40-SS-1LSR-T-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
1,340
¥
989
¥
1,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48285483
RS40-SS-1LSR-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
562
¥
419
¥
461
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48285553
RS40-SS-2LSR-H-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
1,340
¥
989
¥
1,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48285562
RS40-SS-2LSR-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
542
¥
399
¥
439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48285571
RS40-SS-2LSR-T-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
1,050
¥
779
¥
857
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48285587
RS40-SS-2LSR-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
342
¥
249
¥
274
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48285641
RS40-SS-3LSR-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
416
¥
309
¥
340
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48285657
RS40-SS-3LSR-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
331
¥
239
¥
263
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48285702
RS40-SS-4LSR-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
342
¥
249
¥
274
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48285711
RS40-SS-4LSR-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
322
¥
239
¥
263
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48304785
RS50-SS-1LSR-T-JL
1個
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48304794
RS50-SS-1LSR-T-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
780
¥
579
¥
637
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48304864
RS50-SS-2LSR-H-JL
1個
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48304873
RS50-SS-2LSR-H-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
753
¥
559
¥
615
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48304882
RS50-SS-2LSR-T-JL
1個
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
1,300
¥
959
¥
1,055
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48304891
RS50-SS-2LSR-T-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
487
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48304952
RS50-SS-3LSR-H-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
571
¥
419
¥
461
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48304961
RS50-SS-3LSR-T-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
480
¥
359
¥
395
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48305013
RS50-SS-4LSR-H-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
487
¥
359
¥
395
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48305022
RS50-SS-4LSR-T-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
469
¥
349
¥
384
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48323667
RS60-SS-1LSR-T-JL
1個
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48323676
RS60-SS-1LSR-T-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
1,050
¥
779
¥
857
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48323746
RS60-SS-2LSR-H-JL
1個
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48323755
RS60-SS-2LSR-H-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
1,020
¥
749
¥
824
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48323764
RS60-SS-2LSR-T-JL
1個
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48323773
RS60-SS-2LSR-T-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
693
¥
509
¥
560
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48323834
RS60-SS-3LSR-H-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
831
¥
609
¥
670
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48323843
RS60-SS-3LSR-T-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
682
¥
499
¥
549
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48323895
RS60-SS-4LSR-H-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
693
¥
509
¥
560
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48323904
RS60-SS-4LSR-T-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
662
¥
489
¥
538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください