椿本チエイン
サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク
材質(本体)
ステンレス
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
サイドローラ
ローラー
スチールローラ
ローラ形式
S
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ピン径D(mm)
3.97
5.09
5.96
リンク内幅W(mm)
7.95
9.53
12.7
ピッチ(mm)
25.4
31.75
38.1
リンク内幅(mm)
7.95
9.53
12.7
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
サイドローラDS(mm)
プレート幅H(mm)
サイドローラHS(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピン長L3(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48157471
RF2040-SS-1LSR-H-JL
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157496
RF2040-SS-1LSR-T-JL
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
1,510
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157557
RF2040-SS-2LSR-H-JL
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
1,510
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157575
RF2040-SS-2LSR-T-JL
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
1,170
¥
839
¥
923
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174856
RF2050-SS-1LSR-H-JL
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174874
RF2050-SS-1LSR-T-JL
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174935
RF2050-SS-2LSR-H-JL
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174953
RF2050-SS-2LSR-T-JL
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
1,340
¥
959
¥
1,055
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191823
RF2060-SS-1LSR-H-JL
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191841
RF2060-SS-1LSR-T-JL
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191902
RF2060-SS-2LSR-H-JL
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191927
RF2060-SS-2LSR-T-JL
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
1,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください