椿本チエイン
サイドローラ付 ラムダRSチェーン ジョイント
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
サイドローラ
ローラー
プラローラ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
サイドローラDS(mm)
プレート幅H(mm)
サイドローラHS(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピン長L3(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48282543
RS40-LMC-1LSRP-T-JL
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
522
¥
379
¥
417
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282674
RS40-LMC-2LSRP-H-JL
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
522
¥
379
¥
417
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282692
RS40-LMC-2LSRP-T-JL
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
409
¥
299
¥
329
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48301872
RS50-LMC-1LSRP-T-JL
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
627
¥
459
¥
505
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48302003
RS50-LMC-2LSRP-H-JL
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
627
¥
459
¥
505
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48302021
RS50-LMC-2LSRP-T-JL
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
496
¥
369
¥
406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48320797
RS60-LMC-1LSRP-T-JL
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
782
¥
579
¥
637
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48320921
RS60-LMC-2LSRP-H-JL
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
782
¥
579
¥
637
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48320946
RS60-LMC-2LSRP-T-JL
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
607
¥
449
¥
494
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください