椿本チエイン
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
サイドローラ
ローラー
プラローラ
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全48種類を絞り込む
ピン径D(mm)
3.97
5.09
5.96
リンク内幅W(mm)
7.95
9.53
12.7
ピッチ(mm)
25.4
31.75
38.1
リンク内幅(mm)
7.95
9.53
12.7
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
サイドローラDS(mm)
プレート幅H(mm)
サイドローラHS(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピン長L3(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48147547
RF2040R-LMC-1LSRPL-H-L
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
371
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48147565
RF2040R-LMC-1LSRPL-T-L
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
313
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48147635
RF2040R-LMC-2LSRPL-H-L
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
313
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48147653
RF2040R-LMC-2LSRPL-T-L
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
276
¥
189
¥
208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48147714
RF2040R-LMC-3LSRPL-H-L
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
284
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48147723
RF2040R-LMC-3LSRPL-T-L
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
253
¥
179
¥
197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48147766
RF2040R-LMC-4LSRPL-H-L
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
276
¥
189
¥
208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48147775
RF2040R-LMC-4LSRPL-T-L
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
244
¥
169
¥
186
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48156105
RF2040S-LMC-1LSRP-H-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
298
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156123
RF2040S-LMC-1LSRP-T-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
227
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48156193
RF2040S-LMC-2LSRP-H-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
227
¥
159
¥
175
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156211
RF2040S-LMC-2LSRP-T-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156272
RF2040S-LMC-3LSRP-H-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
219
¥
149
¥
164
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48156281
RF2040S-LMC-3LSRP-T-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
192
¥
139
¥
153
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48156324
RF2040S-LMC-4LSRP-H-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48156333
RF2040S-LMC-4LSRP-T-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
182
¥
129
¥
142
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48165153
RF2050R-LMC-1LSRPL-H-L
5.09
9.53
27
15
13
11.9
25.3
27
31.75
9.53
¥
500
¥
349
¥
384
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48165171
RF2050R-LMC-1LSRPL-T-L
5.09
9.53
27
15
13
11.9
25.3
27
31.75
9.53
¥
378
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48165241
RF2050R-LMC-2LSRPL-H-L
5.09
9.53
27
15
13
11.9
25.3
27
31.75
9.53
¥
371
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48165266
RF2050R-LMC-2LSRPL-T-L
5.09
9.53
27
15
13
11.9
25.3
27
31.75
9.53
¥
336
¥
239
¥
263
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48165327
RF2050R-LMC-3LSRPL-H-L
5.09
9.53
27
15
13
11.9
25.3
27
31.75
9.53
¥
329
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48165336
RF2050R-LMC-3LSRPL-T-L
5.09
9.53
27
15
13
11.9
25.3
27
31.75
9.53
¥
322
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48165372
RF2050R-LMC-4LSRPL-H-L
5.09
9.53
27
15
13
11.9
25.3
27
31.75
9.53
¥
313
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48165381
RF2050R-LMC-4LSRPL-T-L
5.09
9.53
27
15
13
11.9
25.3
27
31.75
9.53
¥
313
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48173483
RF2050S-LMC-1LSRP-H-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
347
¥
239
¥
263
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173501
RF2050S-LMC-1LSRP-T-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
276
¥
189
¥
208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48173571
RF2050S-LMC-2LSRP-H-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
276
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173596
RF2050S-LMC-2LSRP-T-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
244
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173657
RF2050S-LMC-3LSRP-H-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
253
¥
179
¥
197
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48173666
RF2050S-LMC-3LSRP-T-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
233
¥
159
¥
175
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48173702
RF2050S-LMC-4LSRP-H-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
249
¥
169
¥
186
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48173711
RF2050S-LMC-4LSRP-T-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
219
¥
149
¥
164
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48182154
RF2060R-LMC-1LSRPL-H-L
5.96
12.7
30
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
720
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182172
RF2060R-LMC-1LSRPL-T-L
5.96
12.7
30
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182242
RF2060R-LMC-2LSRPL-H-L
5.96
12.7
30
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
556
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182267
RF2060R-LMC-2LSRPL-T-L
5.96
12.7
30
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182321
RF2060R-LMC-3LSRPL-H-L
5.96
12.7
30
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
509
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182337
RF2060R-LMC-3LSRPL-T-L
5.96
12.7
30
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
473
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182373
RF2060R-LMC-4LSRPL-H-L
5.96
12.7
30
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182382
RF2060R-LMC-4LSRPL-T-L
5.96
12.7
30
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48190457
RF2060S-LMC-1LSRP-H-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
513
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48190475
RF2060S-LMC-1LSRP-T-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
418
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48190545
RF2060S-LMC-2LSRP-H-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
407
¥
289
¥
318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48190563
RF2060S-LMC-2LSRP-T-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
364
¥
259
¥
285
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48190624
RF2060S-LMC-3LSRP-H-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
376
¥
259
¥
285
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48190633
RF2060S-LMC-3LSRP-T-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
347
¥
239
¥
263
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48190676
RF2060S-LMC-4LSRP-H-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
362
¥
249
¥
274
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48190685
RF2060S-LMC-4LSRP-T-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
336
¥
239
¥
263
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください