椿本チエイン
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
材質(本体)
ステンレス
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
熱処理硬化
チェーン形式
バイピッチチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
356
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141746
RF2040-AS-A2-JL
1個
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
684
¥
489
¥
538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141755
RF2040-AS-JL
1個
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
613
¥
439
¥
483
(税込)
36日以内出荷
返品不可
48141764
RF2040-AS-K2-JL
1個
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
713
¥
519
¥
571
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141773
RF2040-AS-SA2-JL
1個
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
684
¥
489
¥
538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141782
RF2040-AS-SK2-JL
1個
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
713
¥
519
¥
571
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147014
RF2040R-AS-10LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147023
RF2040R-AS-10LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147032
RF2040R-AS-10LSA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147041
RF2040R-AS-10LSK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147057
RF2040R-AS-1LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147066
RF2040R-AS-1LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
656
¥
469
¥
516
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147075
RF2040R-AS-1LSA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147084
RF2040R-AS-1LSK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
656
¥
469
¥
516
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147093
RF2040R-AS-2LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
507
¥
369
¥
406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147102
RF2040R-AS-2LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147111
RF2040R-AS-2LSA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
507
¥
369
¥
406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147127
RF2040R-AS-2LSK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
562
¥
409
¥
450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147136
RF2040R-AS-3LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147145
RF2040R-AS-3LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147154
RF2040R-AS-3LSA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147163
RF2040R-AS-3LSK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147172
RF2040R-AS-4LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
471
¥
339
¥
373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147181
RF2040R-AS-4LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
507
¥
369
¥
406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147197
RF2040R-AS-4LSA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
471
¥
339
¥
373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147206
RF2040R-AS-4LSK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
507
¥
369
¥
406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147215
RF2040R-AS-5LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147224
RF2040R-AS-5LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147233
RF2040R-AS-5LSA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147242
RF2040R-AS-5LSK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147251
RF2040R-AS-6LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147267
RF2040R-AS-6LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147276
RF2040R-AS-6LSA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147285
RF2040R-AS-6LSK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147294
RF2040R-AS-7LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147303
RF2040R-AS-7LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
471
¥
339
¥
373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147312
RF2040R-AS-7LSA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147321
RF2040R-AS-7LSK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
471
¥
339
¥
373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147337
RF2040R-AS-8LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147346
RF2040R-AS-8LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
471
¥
339
¥
373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147355
RF2040R-AS-8LSA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147364
RF2040R-AS-8LSK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
471
¥
339
¥
373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147373
RF2040R-AS-9LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147382
RF2040R-AS-9LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
471
¥
339
¥
373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147391
RF2040R-AS-9LSA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
464
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147407
RF2040R-AS-9LSK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
471
¥
339
¥
373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147416
RF2040R-AS-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
451
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147425
RF2040R-AS-OL
1個
3.97
7.95
12
18
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
1,180
¥
849
¥
934
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48155554
RF2040S-AS-10LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
304
¥
219
¥
241
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48155563
RF2040S-AS-10LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
304
¥
219
¥
241
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48155572
RF2040S-AS-10LSA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
304
¥
219
¥
241
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ