曜日別特売

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)19.05チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)22.3ピン長L2(mm)24.9ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)2.55
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
ローラ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48207555RF2100R-SS-10LA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207564RF2100R-SS-10LK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207573RF2100R-SS-10LSA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207582RF2100R-SS-10LSK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207591RF2100R-SS-1LA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,330
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207607RF2100R-SS-1LK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,800
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207616RF2100R-SS-1LSA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,330
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207625RF2100R-SS-1LSK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,800
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207634RF2100R-SS-2LA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,180
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207643RF2100R-SS-2LK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,330
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207652RF2100R-SS-2LSA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,180
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207661RF2100R-SS-2LSK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,330
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207677RF2100R-SS-3LA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,090
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207686RF2100R-SS-3LK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,220
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207695RF2100R-SS-3LSA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,090
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207704RF2100R-SS-3LSK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,220
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207713RF2100R-SS-4LA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,070
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207722RF2100R-SS-4LK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,180
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207731RF2100R-SS-4LSA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,070
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207747RF2100R-SS-4LSK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,180
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207756RF2100R-SS-5LA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207765RF2100R-SS-5LK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,090
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207774RF2100R-SS-5LSA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207783RF2100R-SS-5LSK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,090
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207792RF2100R-SS-6LA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207801RF2100R-SS-6LK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,090
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207817RF2100R-SS-6LSA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207826RF2100R-SS-6LSK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,090
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207835RF2100R-SS-7LA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207844RF2100R-SS-7LK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,070
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207853RF2100R-SS-7LSA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207862RF2100R-SS-7LSK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,070
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207871RF2100R-SS-8LA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207887RF2100R-SS-8LK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,070
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207896RF2100R-SS-8LSA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207905RF2100R-SS-8LSK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,070
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207914RF2100R-SS-9LA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207923RF2100R-SS-9LK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,070
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207932RF2100R-SS-9LSA2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,960
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207941RF2100R-SS-9LSK2-L1リンクリンク単位5.9239.69R
5,070
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207957RF2100R-SS-L1リンクリンク単位5.9239.69R
4,620
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48207966RF2100R-SS-OL1個オフセットリンク5.9239.69R
8,440
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
48210601RF2100S-SS-10LA2-L1リンクリンク単位3.6619.05S
3,470
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48210617RF2100S-SS-10LK2-L1リンクリンク単位3.6619.05S
3,470
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48210626RF2100S-SS-10LSA2-L1リンクリンク単位3.6619.05S
3,470
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48210635RF2100S-SS-10LSK2-L1リンクリンク単位3.6619.05S
3,470
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48210644RF2100S-SS-1LA2-L1リンクリンク単位3.6619.05S
3,870
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48210653RF2100S-SS-1LK2-L1リンクリンク単位3.6619.05S
4,310
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48210662RF2100S-SS-1LSA2-L1リンクリンク単位3.6619.05S
3,870
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48210671RF2100S-SS-1LSK2-L1リンクリンク単位3.6619.05S
4,310
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする