椿本チエイン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー
仕様
SS
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
270
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法R(mm)
リンク内幅W(mm)
寸法Z(mm)
寸法e(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48100044
RF03075F-SS-1LA1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100053
RF03075F-SS-1LA2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100062
RF03075F-SS-1LK1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100071
RF03075F-SS-1LK2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100087
RF03075F-SS-2LA1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100096
RF03075F-SS-2LA2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100105
RF03075F-SS-2LK1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100114
RF03075F-SS-2LK2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100123
RF03075F-SS-3LA1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100132
RF03075F-SS-3LA2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100141
RF03075F-SS-3LK1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100157
RF03075F-SS-3LK2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100166
RF03075F-SS-4LA1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100175
RF03075F-SS-4LA2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100184
RF03075F-SS-4LK1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100193
RF03075F-SS-4LK2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100202
RF03075F-SS-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
4,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103264
RF03100F-SS-1LA1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
5,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103273
RF03100F-SS-1LA2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
5,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103282
RF03100F-SS-1LK1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
5,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103291
RF03100F-SS-1LK2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
5,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103307
RF03100F-SS-2LA1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103316
RF03100F-SS-2LA2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103325
RF03100F-SS-2LK1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
5,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103334
RF03100F-SS-2LK2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
5,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103343
RF03100F-SS-3LA1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
4,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103352
RF03100F-SS-3LA2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
4,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103361
RF03100F-SS-3LK1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
4,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103377
RF03100F-SS-3LK2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
4,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103386
RF03100F-SS-4LA1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
4,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103395
RF03100F-SS-4LA2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
4,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103404
RF03100F-SS-4LK1-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103413
RF03100F-SS-4LK2-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103422
RF03100F-SS-L
8
12
42
31.8
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
4,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107351
RF05100F-SS-1LA1-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107367
RF05100F-SS-1LA2-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48107376
RF05100F-SS-1LK1-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
8,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107385
RF05100F-SS-1LK2-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
8,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48107394
RF05100F-SS-2LA1-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107403
RF05100F-SS-2LA2-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48107412
RF05100F-SS-2LK1-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107421
RF05100F-SS-2LK2-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48107437
RF05100F-SS-3LA1-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107446
RF05100F-SS-3LA2-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48107455
RF05100F-SS-3LK1-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107464
RF05100F-SS-3LK2-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48107473
RF05100F-SS-4LA1-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,310
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107482
RF05100F-SS-4LA2-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,310
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48107491
RF05100F-SS-4LK1-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107507
RF05100F-SS-4LK2-L
11.3
14
50
40
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
7,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ