ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー - 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー - 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー - 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー - 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー - 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー - 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー - 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー - 椿本チエイン
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
337件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
寸法E(mm)
寸法R(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48101094RF03075R-SS-1LA1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,290
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101103RF03075R-SS-1LA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,290
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101112RF03075R-SS-1LGA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,710
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101121RF03075R-SS-1LK1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,840
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101137RF03075R-SS-1LK2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,840
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101146RF03075R-SS-2LA1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101155RF03075R-SS-2LA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,000
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101164RF03075R-SS-2LGA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,240
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101173RF03075R-SS-2LK1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,290
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101182RF03075R-SS-2LK2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,290
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101191RF03075R-SS-3LA1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
3,910
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101207RF03075R-SS-3LA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
3,910
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101216RF03075R-SS-3LGA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101225RF03075R-SS-3LK1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101234RF03075R-SS-3LK2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,070
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101243RF03075R-SS-4LA1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
3,870
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101252RF03075R-SS-4LA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
3,870
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101261RF03075R-SS-4LGA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
3,980
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101277RF03075R-SS-4LK1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101286RF03075R-SS-4LK2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
4,000
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101295RF03075R-SS-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ7516.1
3,690
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104287RF03100R-SS-1LA1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,510
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104296RF03100R-SS-1LA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,510
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
48104305RF03100R-SS-1LGA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,910
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104314RF03100R-SS-1LK1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
5,180
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104323RF03100R-SS-1LK2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
5,180
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104332RF03100R-SS-2LA1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,270
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104341RF03100R-SS-2LA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,270
2,998
3,298(税込)
41日以内出荷
返品不可
48104357RF03100R-SS-2LGA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,400
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104366RF03100R-SS-2LK1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,510
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104375RF03100R-SS-2LK2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,510
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104384RF03100R-SS-3LA1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,160
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104393RF03100R-SS-3LA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,160
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104402RF03100R-SS-3LGA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,270
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104411RF03100R-SS-3LK1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,310
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104427RF03100R-SS-3LK2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,310
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104436RF03100R-SS-4LA1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104445RF03100R-SS-4LA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,070
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104454RF03100R-SS-4LGA2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,240
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104463RF03100R-SS-4LK1-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,270
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104472RF03100R-SS-4LK2-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
4,270
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104481RF03100R-SS-L815.531.816.1222018メートル系ピッチ10016.1
3,910
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108313RF05100R-SS-1LA1-L11.31940223228.525メートル系ピッチ10022
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108322RF05100R-SS-1LA2-L11.31940223228.525メートル系ピッチ10022
7,000
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
48108331RF05100R-SS-1LGA2-L11.31940223228.525メートル系ピッチ10022
7,710
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108347RF05100R-SS-1LK1-L11.31940223228.525メートル系ピッチ10022
7,640
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108356RF05100R-SS-1LK2-L11.31940223228.525メートル系ピッチ10022
7,640
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
48108365RF05100R-SS-2LA1-L11.31940223228.525メートル系ピッチ10022
6,670
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108374RF05100R-SS-2LA2-L11.31940223228.525メートル系ピッチ10022
6,670
4,698
5,168(税込)
31日以内出荷
返品不可
48108383RF05100R-SS-2LGA2-L11.31940223228.525メートル系ピッチ10022
7,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする