曜日別特売

スナップトップチェーン TN形(直線搬送用)

スナップトップチェーン TN形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップトップチェーン TN形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップトップチェーン TN形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップトップチェーン TN形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップトップチェーン TN形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップトップチェーン TN形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップトップチェーン TN形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップトップチェーン TN形(直線搬送用) - 椿本チエイン
形状TN種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リンク内幅(mm)
材質(本体)
タイプ
使用温度範囲(℃)
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48342463TN1016P1個-ポリアセタールトッププレート-10~80-
328
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
48342481TN1143P1個-ポリアセタールトッププレート-10~80-
338
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
48342506TN1270P1個-ポリアセタールトッププレート-10~80-
396
299
329(税込)
41日以内出荷
返品不可
48342524TN1905P1個-ポリアセタールトッププレート-10~80-
624
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
48342542TN826P1個-ポリアセタールトッププレート-10~80-
302
229
252(税込)
当日出荷
48342567TN826-PC-L1リンク-ポリアセタールトッププレート-20~80-
342
259
285(税込)
9日以内出荷
返品不可
48342585TN826P-PC1個-ポリアセタールトッププレート-20~80-
316
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
48342777TN-C1個12.7スチールユニット単位-10~806.28
8,960
取扱い終了
48342795TN-C-JL1個12.7スチールジョイントリンク-10~806.28
56
取扱い終了
返品不可
48342813TN-C-L1リンク12.7スチールリンク単位-10~806.28
56
取扱い終了
返品不可
48342831TN-C-LMC-NP-JL1個12.7スチールジョイントリンク-10~806.28
426
取扱い終了
返品不可
48342856TN-C-LMC-NP-L1リンク12.7スチールリンク単位-10~806.28
181
取扱い終了
返品不可
48342874TN-C-NP1個12.7スチールユニット単位-10~806.28
13,760
取扱い終了
48342892TN-C-NP-JL1個12.7スチールジョイントリンク-10~806.28
86
取扱い終了
48342917TN-C-NP-L1リンク12.7スチールリンク単位-10~806.28
86
取扱い終了
返品不可
48342935TN-C-PC-JL1個12.7樹脂ジョイントリンク-20~800.88
184
取扱い終了
返品不可
48342953TN-C-PC-L1リンク12.7樹脂リンク単位-20~800.88
134
取扱い終了
返品不可
48342971TN-C-SS-JL1個12.7ステンレスジョイントリンク-20~801.03
175
取扱い終了
返品不可
48342996TN-C-SS-L1リンク12.7ステンレスリンク単位-20~801.03
175
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする