椿本チエイン
トップローラ付 ラムダバイピッチチェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
トップローラ
ローラー
ラムダ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141861
RF2040-LMC-TR-JL
1個
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
911
¥
619
¥
681
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48141877
RF2040-LMC-TRP-JL
1個
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
951
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48147574
RF2040R-LMC-1LTR-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
584
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48147583
RF2040R-LMC-1LTRP-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
622
¥
419
¥
461
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48147662
RF2040R-LMC-2LTRRL-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
382
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48147671
RF2040R-LMC-2LTRPRL-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
409
¥
279
¥
307
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48156132
RF2040S-LMC-1LTR-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
498
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48156141
RF2040S-LMC-1LTRP-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
540
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48156227
RF2040S-LMC-2LTRRL-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
344
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48156236
RF2040S-LMC-2LTRPRL-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
371
¥
249
¥
274
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159772
RF2050-LMC-TR-JL
1個
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
1,110
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159781
RF2050-LMC-TRP-JL
1個
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
1,150
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48165187
RF2050R-LMC-1LTR-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
731
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48165196
RF2050R-LMC-1LTRP-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
798
¥
539
¥
593
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48165275
RF2050R-LMC-2LTRRL-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
473
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48165284
RF2050R-LMC-2LTRPRL-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
518
¥
349
¥
384
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48173517
RF2050S-LMC-1LTR-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
644
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48173526
RF2050S-LMC-1LTRP-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
691
¥
469
¥
516
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48173605
RF2050S-LMC-2LTRRL-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
431
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48173614
RF2050S-LMC-2LTRPRL-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
451
¥
309
¥
340
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48177096
RF2060-LMC-TR-JL
1個
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,430
¥
979
¥
1,077
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48177105
RF2060-LMC-TRP-JL
1個
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48182181
RF2060R-LMC-1LTR-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
987
¥
669
¥
736
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48182197
RF2060R-LMC-1LTRP-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,080
¥
739
¥
813
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48182276
RF2060R-LMC-2LTRRL-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
642
¥
439
¥
483
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48182285
RF2060R-LMC-2LTRPRL-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
691
¥
469
¥
516
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48190484
RF2060S-LMC-1LTR-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
856
¥
579
¥
637
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48190493
RF2060S-LMC-1LTRP-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
929
¥
629
¥
692
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48190572
RF2060S-LMC-2LTRRL-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48190581
RF2060S-LMC-2LTRPRL-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
622
¥
419
¥
461
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください