椿本チエイン
ニードルブシュチェーン(高精度仕様)
種別
高精度仕様
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10~150
チェーン形式
ニードルブシュチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※使用温度に適した潤滑油をご使用ください。
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
ピン径D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
ピッチP(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
リンク内幅W(mm)
寸法X(mm)
寸法X2(mm)
寸法h(mm)
ローラ外径(R)(Φmm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141983
RF2040-NBH-A2-JL
1個
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
1,260
¥
879
¥
967
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48141992
RF2040-NBH-JL
1個
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
609
¥
419
¥
461
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48142001
RF2040-NBH-K2-JL
1個
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
2,070
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148335
RF2040R-NBH-10LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148344
RF2040R-NBH-10LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148353
RF2040R-NBH-1LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148362
RF2040R-NBH-1LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148371
RF2040R-NBH-2LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148387
RF2040R-NBH-2LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148396
RF2040R-NBH-3LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148405
RF2040R-NBH-3LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148414
RF2040R-NBH-4LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148423
RF2040R-NBH-4LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148432
RF2040R-NBH-5LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148441
RF2040R-NBH-5LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148457
RF2040R-NBH-6LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148466
RF2040R-NBH-6LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148475
RF2040R-NBH-7LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148484
RF2040R-NBH-7LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148493
RF2040R-NBH-8LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148502
RF2040R-NBH-8LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148511
RF2040R-NBH-9LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148527
RF2040R-NBH-9LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148536
RF2040R-NBH-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
8.9
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48159894
RF2050-NBH-A2-JL
1個
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
1,390
¥
969
¥
1,066
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48159903
RF2050-NBH-JL
1個
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
696
¥
479
¥
527
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48159912
RF2050-NBH-K2-JL
1個
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48165941
RF2050R-NBH-10LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48165957
RF2050R-NBH-10LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48165966
RF2050R-NBH-1LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,070
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48165975
RF2050R-NBH-1LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,310
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48165984
RF2050R-NBH-2LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48165993
RF2050R-NBH-2LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,070
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166002
RF2050R-NBH-3LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166011
RF2050R-NBH-3LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,070
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166027
RF2050R-NBH-4LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166036
RF2050R-NBH-4LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166045
RF2050R-NBH-5LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166054
RF2050R-NBH-5LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166063
RF2050R-NBH-6LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166072
RF2050R-NBH-6LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166081
RF2050R-NBH-7LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166097
RF2050R-NBH-7LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166106
RF2050R-NBH-8LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166115
RF2050R-NBH-8LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166124
RF2050R-NBH-9LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166133
RF2050R-NBH-9LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166142
RF2050R-NBH-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
10.9
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48177211
RF2060-NBH-A2-JL
1個
21.45
5.96
26
14.3
14.55
16.55
28.6
5.2
38.1
14.4
3.2
12.7
31.5
31.5
17.2
22.23
12.7
¥
1,640
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48177227
RF2060-NBH-JL
1個
21.45
5.96
26
14.3
14.55
16.55
28.6
5.2
38.1
14.4
3.2
12.7
31.5
31.5
17.2
22.23
12.7
¥
871
¥
609
¥
670
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ