椿本チエイン
バイピッチチェーン GNK1
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
ユニットリンク数
-
チェーン形式
バイピッチチェーン
ローラ形式
S
アタッチメント型式
GNK
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153716
RF2040S-1LGNK1-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
111
¥
79
¥
87
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48153987
RF2040S-2LGNK1-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
88
¥
63
¥
69
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48154233
RF2040S-3LGNK1-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
88
¥
63
¥
69
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48154407
RF2040S-4LGNK1-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
84
¥
60
¥
66
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48171033
RF2050S-1LGNK1-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48171304
RF2050S-2LGNK1-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
123
¥
88
¥
97
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48171557
RF2050S-3LGNK1-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
123
¥
88
¥
97
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48171724
RF2050S-4LGNK1-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
120
¥
85
¥
94
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48187982
RF2060S-1LGNK1-L
38.1
12.7
12.7
1.51
11.91
¥
219
¥
159
¥
175
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48188253
RF2060S-2LGNK1-L
38.1
12.7
12.7
1.51
11.91
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48188506
RF2060S-3LGNK1-L
38.1
12.7
12.7
1.51
11.91
¥
196
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48188682
RF2060S-4LGNK1-L
38.1
12.7
12.7
1.51
11.91
¥
190
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48201063
RF2080S-1LGNK1-L
50.8
15.88
15.88
2.41
15.88
¥
449
¥
319
¥
351
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48201291
RF2080S-2LGNK1-L
50.8
15.88
15.88
2.41
15.88
¥
404
¥
289
¥
318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48201501
RF2080S-3LGNK1-L
50.8
15.88
15.88
2.41
15.88
¥
378
¥
269
¥
296
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48201657
RF2080S-4LGNK1-L
50.8
15.88
15.88
2.41
15.88
¥
376
¥
269
¥
296
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48208081
RF2100S-1LGNK1-L
63.5
19.05
19.05
3.54
19.05
¥
927
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48208282
RF2100S-2LGNK1-L
63.5
19.05
19.05
3.54
19.05
¥
827
¥
589
¥
648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48208483
RF2100S-3LGNK1-L
63.5
19.05
19.05
3.54
19.05
¥
796
¥
569
¥
626
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48208632
RF2100S-4LGNK1-L
63.5
19.05
19.05
3.54
19.05
¥
782
¥
559
¥
615
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください