椿本チエイン
プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様)
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
センターローラ
ローラ形式
R
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ローラ径R2(Φmm)
ピン長L(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48150067
RF2040RPSN-SS-1LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150076
RF2040RPSN-SS-1LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
651
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150085
RF2040RPSN-SS-2LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
513
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150094
RF2040RPSN-SS-2LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150103
RF2040RPSN-SS-3LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
487
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150112
RF2040RPSN-SS-3LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
524
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150121
RF2040RPSN-SS-4LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
484
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150137
RF2040RPSN-SS-4LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
513
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150146
RF2040RPSN-SS-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
433
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150155
RF2040RPSN-SS-OL
1個
3.97
7.95
12
15.88
18.6
-
-
25.4
7.95
¥
929
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167673
RF2050RPSN-SS-1LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
787
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167682
RF2050RPSN-SS-1LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
907
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167691
RF2050RPSN-SS-2LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
727
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167707
RF2050RPSN-SS-2LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
787
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167716
RF2050RPSN-SS-3LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
702
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167725
RF2050RPSN-SS-3LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
738
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167734
RF2050RPSN-SS-4LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
693
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167743
RF2050RPSN-SS-4LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
727
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167752
RF2050RPSN-SS-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
613
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167761
RF2050RPSN-SS-OL
1個
5.09
9.53
15
19.05
23.9
-
-
31.75
9.53
¥
1,270
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184683
RF2060RPSN-SS-1LA2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184692
RF2060RPSN-SS-1LK2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,380
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184701
RF2060RPSN-SS-2LA2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,120
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184717
RF2060RPSN-SS-2LK2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184726
RF2060RPSN-SS-3LA2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184735
RF2060RPSN-SS-3LK2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,150
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184744
RF2060RPSN-SS-4LA2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184753
RF2060RPSN-SS-4LK2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,120
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184762
RF2060RPSN-SS-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
958
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184771
RF2060RPSN-SS-OL
1個
5.96
12.7
17.2
22.23
32.8
-
-
38.1
12.7
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199042
RF2080RPSN-SS-1LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
28.58
-
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199051
RF2080RPSN-SS-1LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
28.58
-
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
2,710
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199067
RF2080RPSN-SS-2LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
28.58
-
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199076
RF2080RPSN-SS-2LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
28.58
-
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199085
RF2080RPSN-SS-3LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
28.58
-
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199094
RF2080RPSN-SS-3LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
28.58
-
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
2,310
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199103
RF2080RPSN-SS-4LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
28.58
-
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199112
RF2080RPSN-SS-4LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
28.58
-
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199121
RF2080RPSN-SS-L
1リンク
7.94
15.88
23
28.58
-
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
1,930
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199137
RF2080RPSN-SS-OL
1個
7.94
15.88
23
28.58
42.1
-
-
50.8
15.88
¥
3,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください