椿本チエイン
ラムダRF形ローラチェーン
材質(本体)
スチール
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
ラムダチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
ジョイントリンクは別途ご注文下さい。
全10種類を絞り込む
リンク内幅W(mm)
選択してください
7.95
9.35
12.7
15.88
19.05
ピッチ(mm)
選択してください
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
リンク内幅(mm)
選択してください
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
内容量
1リンク
1個
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48121367
RF100-LMC-JL
1個
9.54
19.05
28.6
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48121376
RF100-LMC-L
1リンク
9.54
19.05
28.6
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
951
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220785
RF40-LMC-JL
1個
3.97
7.95
12
8.25
9.95
12.7
7.95
¥
476
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48220794
RF40-LMC-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
12.7
7.95
¥
103
¥
73
¥
80
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48225247
RF50-LMC-JL
1個
5.09
9.35
15
10.3
12
15.875
9.53
¥
598
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48225256
RF50-LMC-L
1リンク
5.09
9.35
15
10.3
12
15.875
9.53
¥
156
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48225292
RF60-LMC-JL
1個
5.96
12.7
18.1
12.85
14.75
19.05
12.7
¥
713
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48225301
RF60-LMC-L
1リンク
5.96
12.7
18.1
12.85
14.75
19.05
12.7
¥
231
¥
169
¥
186
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48231312
RF80-LMC-JL
1個
7.94
15.88
24.1
16.25
19.25
25.4
15.88
¥
980
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231321
RF80-LMC-L
1リンク
7.94
15.88
24.1
16.25
19.25
25.4
15.88
¥
556
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください