椿本チエイン
ラムダコーティングチェーン(NP仕様)
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
ラムダチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク数
タイプ
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48236587
RS100-LMDNP-1-MWJL
1個
31.75
18.7
-
ジョイントリンク
18.7
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48236596
RS100-LMDNP-1-CP-L
1リンク
31.75
18.7
-
リンク単位
18.7
¥
916
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48236605
RS100-LMDNP-1-OL
1個
31.75
18.7
-
オフセットリンク
18.7
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48240123
RS120-LMDNP-1-MWJL
1個
38.1
24.75
-
ジョイントリンク
24.75
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48240132
RS120-LMDNP-1-CP-L
1リンク
38.1
24.75
-
リンク単位
24.75
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48240141
RS120-LMDNP-1-OL
1個
38.1
24.75
-
オフセットリンク
24.75
¥
4,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48242004
RS140-LMDNP-1-MWJL
1個
44.45
24.75
-
ジョイントリンク
24.75
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48242013
RS140-LMDNP-1-CP-L
1リンク
44.45
24.75
-
リンク単位
24.75
¥
3,040
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48242022
RS140-LMDNP-1-OL
1個
44.45
24.75
-
オフセットリンク
24.75
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48283785
RS40-LMDNP-1-MCJL
1個
12.7
7.55
-
ジョイントリンク
7.55
¥
336
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
返品不可
48283794
RS40-LMDNP-1-RP-L
1リンク
12.7
7.55
-
リンク単位
7.55
¥
101
¥
73
¥
80
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48283803
RS40-LMDNP-1-OL
1個
12.7
7.55
-
オフセットリンク
7.55
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
48283812
RS40-LMDNP-1-RP-U
1個
12.7
7.55
240
ユニット単位
7.55
¥
23,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
48303114
RS50-LMDNP-1-MCJL
1個
15.875
9.26
-
ジョイントリンク
9.26
¥
407
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
48303123
RS50-LMDNP-1-RP-L
1リンク
15.875
9.26
-
リンク単位
9.26
¥
152
¥
109
¥
120
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48303132
RS50-LMDNP-1-OL
1個
15.875
9.26
-
オフセットリンク
9.26
¥
829
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
48303141
RS50-LMDNP-1-RP-U
1個
15.875
9.26
192
ユニット単位
9.26
¥
28,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
48322023
RS60-LMDNP-1-MCJL
1個
19.05
12.28
-
ジョイントリンク
12.28
¥
556
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
48322032
RS60-LMDNP-1-RP-L
1リンク
19.05
12.28
-
リンク単位
12.28
¥
238
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48322041
RS60-LMDNP-1-OL
1個
19.05
12.28
-
オフセットリンク
12.28
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
48333914
RS80-LMDNP-1-MWJL
1個
25.4
15.48
-
ジョイントリンク
15.48
¥
802
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
48333923
RS80-LMDNP-1-RP-L
1リンク
25.4
15.48
-
リンク単位
15.48
¥
502
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48333932
RS80-LMDNP-1-OL
1個
25.4
15.48
-
オフセットリンク
15.48
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください