椿本チエイン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
ラムダコーティングバイピッチチェーン
アタッチメント型式
K2
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48147915
RF2040R-LMCNP-10LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
182
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147933
RF2040R-LMCNP-1LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
244
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147951
RF2040R-LMCNP-2LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
213
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147976
RF2040R-LMCNP-3LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
204
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147994
RF2040R-LMCNP-4LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
200
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148012
RF2040R-LMCNP-5LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
192
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148037
RF2040R-LMCNP-6LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
192
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148055
RF2040R-LMCNP-7LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
191
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148073
RF2040R-LMCNP-8LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
191
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148091
RF2040R-LMCNP-9LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
191
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156473
RF2040S-LMCNP-10LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
144
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156491
RF2040S-LMCNP-1LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
210
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156516
RF2040S-LMCNP-2LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
178
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156534
RF2040S-LMCNP-3LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
166
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156552
RF2040S-LMCNP-4LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
157
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156577
RF2040S-LMCNP-5LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
156
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156595
RF2040S-LMCNP-6LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
156
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156613
RF2040S-LMCNP-7LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156631
RF2040S-LMCNP-8LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156656
RF2040S-LMCNP-9LK2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165521
RF2050R-LMCNP-10LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
253
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165546
RF2050R-LMCNP-1LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
373
¥
259
¥
285
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165564
RF2050R-LMCNP-2LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
293
¥
199
¥
219
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165582
RF2050R-LMCNP-3LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
276
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165607
RF2050R-LMCNP-4LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
271
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165625
RF2050R-LMCNP-5LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
269
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165643
RF2050R-LMCNP-6LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
269
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165661
RF2050R-LMCNP-7LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
262
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165686
RF2050R-LMCNP-8LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
262
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165704
RF2050R-LMCNP-9LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
262
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173851
RF2050S-LMCNP-10LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173876
RF2050S-LMCNP-1LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
322
¥
219
¥
241
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173894
RF2050S-LMCNP-2LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
244
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173912
RF2050S-LMCNP-3LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
231
¥
159
¥
175
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173937
RF2050S-LMCNP-4LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
224
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173955
RF2050S-LMCNP-5LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
216
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173973
RF2050S-LMCNP-6LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
216
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173991
RF2050S-LMCNP-7LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
211
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174016
RF2050S-LMCNP-8LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
211
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174034
RF2050S-LMCNP-9LK2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
211
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48182522
RF2060R-LMCNP-10LK2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
404
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182547
RF2060R-LMCNP-1LK2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
573
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182565
RF2060R-LMCNP-2LK2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
471
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182583
RF2060R-LMCNP-3LK2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
436
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182601
RF2060R-LMCNP-4LK2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
427
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182626
RF2060R-LMCNP-5LK2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
422
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182644
RF2060R-LMCNP-6LK2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
422
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182662
RF2060R-LMCNP-7LK2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
409
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182687
RF2060R-LMCNP-8LK2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
409
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182705
RF2060R-LMCNP-9LK2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
409
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ