椿本チエイン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様)
材質(本体)
スチール
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
ラムダコーティングバイピッチチェーン
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
タイプ
ローラ形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48148107
RF2040R-LMCNP-L
25.4
7.95
リンク単位
R
¥
162
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156665
RF2040S-LMCNP-L
25.4
7.95
リンク単位
S
¥
127
¥
86
¥
95
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165713
RF2050R-LMCNP-L
31.75
9.53
リンク単位
R
¥
213
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174043
RF2050S-LMCNP-L
31.75
9.53
リンク単位
S
¥
182
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48182714
RF2060R-LMCNP-L
38.1
12.7
リンク単位
R
¥
364
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48191017
RF2060S-LMCNP-L
38.1
12.7
リンク単位
S
¥
289
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48197082
RF2080R-LMCNP-L
50.8
15.88
リンク単位
R
¥
684
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48203495
RF2080S-LMCNP-L
50.8
15.88
リンク単位
S
¥
562
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48206663
RF2100R-LMCNP-L
63.5
19.05
リンク単位
R
¥
1,250
¥
849
¥
934
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48209901
RF2100S-LMCNP-L
63.5
19.05
リンク単位
S
¥
1,030
¥
699
¥
769
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください