椿本チエイン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
ラムダコーティングバイピッチチェーン
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48148116
RF2040R-LMCNP-OL
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
649
¥
459
¥
505
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156674
RF2040S-LMCNP-OL
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
476
¥
339
¥
373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165722
RF2050R-LMCNP-OL
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
798
¥
569
¥
626
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174052
RF2050S-LMCNP-OL
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
622
¥
439
¥
483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48182723
RF2060R-LMCNP-OL
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
1,170
¥
829
¥
912
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191026
RF2060S-LMCNP-OL
38.1
12.7
12.7
1.51
11.91
¥
887
¥
629
¥
692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48197091
RF2080R-LMCNP-OL
50.8
15.88
15.88
3.52
28.58
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48203504
RF2080S-LMCNP-OL
50.8
15.88
15.88
2.41
15.88
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48206672
RF2100R-LMCNP-OL
63.5
19.05
19.05
5.8
39.69
¥
3,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48209917
RF2100S-LMCNP-OL
63.5
19.05
19.05
3.54
19.05
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください