椿本チエイン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
ラムダコーティングバイピッチチェーン
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141947
RF2040-LMCNP-A2-JL
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
322
¥
229
¥
252
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141956
RF2040-LMCNP-JL
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
260
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141965
RF2040-LMCNP-K2-JL
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
431
¥
309
¥
340
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48159851
RF2050-LMCNP-A2-JL
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
431
¥
309
¥
340
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48159867
RF2050-LMCNP-JL
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
322
¥
229
¥
252
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48159876
RF2050-LMCNP-K2-JL
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48177175
RF2060-LMCNP-A2-JL
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
607
¥
439
¥
483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48177184
RF2060-LMCNP-JL
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
431
¥
309
¥
340
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48177193
RF2060-LMCNP-K2-JL
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48193284
RF2080-LMCNP-A2-JL
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
951
¥
689
¥
758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48193293
RF2080-LMCNP-JL
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
736
¥
529
¥
582
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48193302
RF2080-LMCNP-K2-JL
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
1,210
¥
869
¥
956
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48205087
RF2100-LMCNP-A2-JL
9.54
19.05
28.6
21.8
24.5
63.5
19.05
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48205096
RF2100-LMCNP-JL
9.54
19.05
28.6
21.8
24.5
63.5
19.05
¥
1,300
¥
939
¥
1,033
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48205105
RF2100-LMCNP-K2-JL
9.54
19.05
28.6
21.8
24.5
63.5
19.05
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください