曜日別特売

リーフチェーン AL形

リーフチェーン AL形 - 椿本チエインリーフチェーン AL形 - 椿本チエインリーフチェーン AL形 - 椿本チエインリーフチェーン AL形 - 椿本チエインリーフチェーン AL形 - 椿本チエインリーフチェーン AL形 - 椿本チエイン
(2件のレビュー)
材質(本体)スチール種類リーフチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チェーンNo.
列数
ピッチ(mm)
タイプ
概略質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48039013AL1022-MLJL1個AL1022131.75ジョイントリンク2.69
669
499
549(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039022AL1022-RP-L1リンクAL1022131.75リンク単位2.69
271
199
219(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039031AL1044-MLJL1個AL1044231.75ジョイントリンク5.31
860
639
703(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039047AL1044-RP-L1リンクAL1044231.75リンク単位5.31
444
329
362(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039056AL1066-MLJL1個AL1066331.75ジョイントリンク7.93
1,070
799
879(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039065AL1066-RP-L1リンクAL1066331.75リンク単位7.93
616
459
505(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039074AL1222-MLJL1個AL1222138.1ジョイントリンク3.57
887
659
725(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039083AL1222-RP-L1リンクAL1222138.1リンク単位3.57
444
329
362(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039092AL1244-MLJL1個AL1244238.1ジョイントリンク7.07
1,220
909
1,000(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039101AL1244-RP-L1リンクAL1244238.1リンク単位7.07
802
599
659(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039117AL1266-MLJL1個AL1266338.1ジョイントリンク10.56
1,620
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039126AL1266-RP-L1リンクAL1266338.1リンク単位10.56
1,140
849
934(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039135AL1444-MLJL1個AL1444244.45ジョイントリンク10.34
1,620
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039144AL1444-RP-L1リンクAL1444244.45リンク単位10.34
1,170
869
956(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039153AL1466-MLJL1個AL1466344.45ジョイントリンク15.16
2,240
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039162AL1466-RP-L1リンクAL1466344.45リンク単位15.16
1,760
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039171AL1644-MLJL1個AL1644250.8ジョイントリンク12.98
2,200
1,598
1,758(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039187AL1644-RP-L1リンクAL1644250.8リンク単位12.98
1,620
1,198
1,318(税込)
41日以内出荷
返品不可
48039196AL1666-MLJL1個AL1666350.8ジョイントリンク19.41
3,160
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039205AL1666-RP-L1リンクAL1666350.8リンク単位19.41
2,360
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039214AL422-MLJL1個AL422112.7ジョイントリンク0.38
282
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
48039223AL422-RP-L1リンクAL422112.7リンク単位0.38
31
23
25(税込)
14日以内出荷
返品不可
48039232AL444-MLJL1個AL444212.7ジョイントリンク0.74
311
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
48039241AL444-RP-L1リンクAL444212.7リンク単位0.74
54
40
44(税込)
11日以内出荷
返品不可
48039257AL466-MLJL1個AL466312.7ジョイントリンク1.1
336
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
48039266AL466-RP-L1リンクAL466312.7リンク単位1.1
75
56
62(税込)
6日以内出荷
返品不可
48039275AL522-MLJL1個AL522115.875ジョイントリンク0.62
311
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
48039284AL522-RP-L1リンクAL522115.875リンク単位0.62
45
33
36(税込)
10日以内出荷
返品不可
48039293AL544-MLJL1個AL544215.875ジョイントリンク1.22
336
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
48039302AL544-RP-L1リンクAL544215.875リンク単位1.22
78
59
65(税込)
8日以内出荷
返品不可
48039311AL566-MLJL1個AL566315.875ジョイントリンク1.81
387
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
48039327AL566-RP-L1リンクAL566315.875リンク単位1.81
111
83
91(税込)
6日以内出荷
返品不可
48039336AL622-MLJL1個AL622119.05ジョイントリンク0.87
336
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
48039345AL622-RP-L1リンクAL622119.05リンク単位0.87
66
49
54(税込)
11日以内出荷
返品不可
48039354AL644-MLJL1個AL644219.05ジョイントリンク1.71
387
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
48039363AL644-RP-L1リンクAL644219.05リンク単位1.71
115
86
95(税込)
11日以内出荷
返品不可
48039372AL666-MLJL1個AL666319.05ジョイントリンク2.54
444
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
48039381AL666-RP-L1リンクAL666319.05リンク単位2.54
165
119
131(税込)
8日以内出荷
返品不可
48039397AL822-MLJL1個AL822125.4ジョイントリンク1.51
464
349
384(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039406AL822-RP-L1リンクAL822125.4リンク単位1.51
190
139
153(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039415AL844-MLJL1個AL844225.4ジョイントリンク2.98
544
409
450(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039424AL844-RP-L1リンクAL844225.4リンク単位2.98
291
219
241(税込)
16日以内出荷
返品不可
48039433AL866-MLJL1個AL866325.4ジョイントリンク4.44
669
499
549(税込)
61日以内出荷
返品不可
48039442AL866-RP-L1リンクAL866325.4リンク単位4.44
404
299
329(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48039381
2017-06-23
用途: 機械のメンテナンス

特に問題ありませんが 納期がもう少し早くなれば嬉しいです

対象商品 : 48039442
2016-10-14
用途: 機械のメンテナンス

問題なく使用していますが、納期をもっと早くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする