椿本チエイン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ
仕様
AT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
325
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
リンク内幅W(mm)
寸法Z(mm)
寸法e(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48099466
RF03075F-AT-1LA1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099475
RF03075F-AT-1LA2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48099484
RF03075F-AT-1LK1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,490
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099493
RF03075F-AT-1LK2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,490
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48099502
RF03075F-AT-2LA1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099511
RF03075F-AT-2LA2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48099527
RF03075F-AT-2LK1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099536
RF03075F-AT-2LK2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48099545
RF03075F-AT-3LA1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099554
RF03075F-AT-3LA2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48099563
RF03075F-AT-3LK1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099572
RF03075F-AT-3LK2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48099581
RF03075F-AT-4LA1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099597
RF03075F-AT-4LA2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48099606
RF03075F-AT-4LK1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099615
RF03075F-AT-4LK2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48099624
RF03075F-AT-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102686
RF03100F-AT-1LA1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48102695
RF03100F-AT-1LA2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102704
RF03100F-AT-1LK1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102713
RF03100F-AT-1LK2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102722
RF03100F-AT-2LA1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,860
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102731
RF03100F-AT-2LA2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,860
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102747
RF03100F-AT-2LK1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102756
RF03100F-AT-2LK2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102765
RF03100F-AT-3LA1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102774
RF03100F-AT-3LA2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102783
RF03100F-AT-3LK1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102792
RF03100F-AT-3LK2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102801
RF03100F-AT-4LA1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102817
RF03100F-AT-4LA2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102826
RF03100F-AT-4LK1-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,860
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102835
RF03100F-AT-4LK2-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,860
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102844
RF03100F-AT-L
8
12
42
16.1
4.3
1.8
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106773
RF05100F-AT-1LA1-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106782
RF05100F-AT-1LA2-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48106791
RF05100F-AT-1LK1-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106807
RF05100F-AT-1LK2-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48106816
RF05100F-AT-2LA1-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106825
RF05100F-AT-2LA2-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48106834
RF05100F-AT-2LK1-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106843
RF05100F-AT-2LK2-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48106852
RF05100F-AT-3LA1-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106861
RF05100F-AT-3LA2-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48106877
RF05100F-AT-3LK1-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106886
RF05100F-AT-3LK2-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48106895
RF05100F-AT-4LA1-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106904
RF05100F-AT-4LA2-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48106913
RF05100F-AT-4LK1-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106922
RF05100F-AT-4LK2-L
11.3
14
50
22
4.5
2.5
32
28.5
25
メートル系ピッチ
100
22
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ