椿本チエイン
倍速チェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
センターローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
シリーズ
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141161
RF2030VR-JL
1個
19.05
スチールローラ
1.4
11.91
ジョイントリンク
¥
433
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48141177
RF2030VR-L
1リンク
19.05
スチールローラ
1.4
11.91
リンク単位
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141326
RF2030VRPA-L
1リンク
19.05
エンプラローラ
0.6
11.91
リンク単位
¥
418
¥
299
¥
329
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48141371
RF2030VRPB-L
1リンク
19.05
エンプラローラ
0.6
11.91
リンク単位
¥
460
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141423
RF2030VRPC-L
1リンク
19.05
エンプラローラ
0.6
11.91
リンク単位
¥
460
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141475
RF2030VRPD-L
1リンク
19.05
エンプラローラ
0.6
11.91
リンク単位
¥
476
¥
339
¥
373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141545
RF2030VRP-JL
1個
19.05
エンプラローラ
0.6
11.91
ジョイントリンク
¥
418
¥
299
¥
329
(税込)
14日以内出荷
返品不可
48141685
RF2030VRPUA-L
1リンク
19.05
ウレタンライニング
0.6
11.91
リンク単位
¥
791
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48141694
RF2030VRPUB-L
1リンク
19.05
ウレタンライニング
0.6
11.91
リンク単位
¥
829
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48157961
RF2040VR-JL
1個
25.4
スチールローラ
2.5
15.88
ジョイントリンク
¥
527
¥
379
¥
417
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48157977
RF2040VR-L
1リンク
25.4
スチールローラ
2.5
15.88
リンク単位
¥
573
¥
409
¥
450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158284
RF2040VRPA-L
1リンク
25.4
エンプラローラ
1
15.88
リンク単位
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158336
RF2040VRPB-L
1リンク
25.4
エンプラローラ
1
15.88
リンク単位
¥
551
¥
399
¥
439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158381
RF2040VRPC-L
1リンク
25.4
エンプラローラ
1
15.88
リンク単位
¥
553
¥
399
¥
439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158433
RF2040VRPD-L
1リンク
25.4
エンプラローラ
1
15.88
リンク単位
¥
596
¥
429
¥
472
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158503
RF2040VRP-JL
1個
25.4
エンプラローラ
1
15.88
ジョイントリンク
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48175346
RF2050VR-JL
1個
31.75
スチールローラ
3.7
19.05
ジョイントリンク
¥
656
¥
469
¥
516
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48175355
RF2050VR-L
1リンク
31.75
スチールローラ
3.7
19.05
リンク単位
¥
724
¥
519
¥
571
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175687
RF2050VRPA-L
1リンク
31.75
エンプラローラ
1.4
19.05
リンク単位
¥
620
¥
449
¥
494
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48175732
RF2050VRPB-L
1リンク
31.75
エンプラローラ
1.4
19.05
リンク単位
¥
691
¥
499
¥
549
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175784
RF2050VRPC-L
1リンク
31.75
エンプラローラ
1.4
19.05
リンク単位
¥
716
¥
519
¥
571
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175836
RF2050VRPD-L
1リンク
31.75
エンプラローラ
1.4
19.05
リンク単位
¥
782
¥
569
¥
626
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175906
RF2050VRP-JL
1個
31.75
エンプラローラ
1.4
19.05
ジョイントリンク
¥
620
¥
449
¥
494
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48192313
RF2060VR-JL
1個
38.1
スチールローラ
5.2
22.23
ジョイントリンク
¥
913
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48192322
RF2060VR-L
1リンク
38.1
スチールローラ
5.2
22.23
リンク単位
¥
1,020
¥
739
¥
813
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48192751
RF2060VRPA-L
1リンク
38.1
エンプラローラ
2
22.23
リンク単位
¥
873
¥
629
¥
692
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48192803
RF2060VRPB-L
1リンク
38.1
エンプラローラ
2
22.23
リンク単位
¥
971
¥
699
¥
769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48192855
RF2060VRPC-L
1リンク
38.1
エンプラローラ
2
22.23
リンク単位
¥
1,010
¥
729
¥
802
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48192907
RF2060VRPD-L
1リンク
38.1
エンプラローラ
2
22.23
リンク単位
¥
1,120
¥
809
¥
890
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48192977
RF2060VRP-JL
1個
38.1
エンプラローラ
2
22.23
ジョイントリンク
¥
873
¥
629
¥
692
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48204685
RF2080VRPA-L
1リンク
50.8
エンプラローラ
3.9
28.58
リンク単位
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48204737
RF2080VRPB-L
1リンク
50.8
エンプラローラ
3.9
28.58
リンク単位
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204782
RF2080VRPC-L
1リンク
50.8
エンプラローラ
3.9
28.58
リンク単位
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204834
RF2080VRPD-L
1リンク
50.8
エンプラローラ
3.9
28.58
リンク単位
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204904
RF2080VRP-JL
1個
50.8
エンプラローラ
3.9
28.58
ジョイントリンク
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください