椿本チエイン
倍速チェーン スナップカバー付
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
センターローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全33種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
19.05
25.4
31.75
38.1
50.8
タイプ
ジョイントリンク
リンク単位
内容量
1リンク
1個
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
シリーズ
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141344
RF2030VRPA-SC-L
1リンク
19.05
エンプラローラ
0.6
11.91
リンク単位
¥
562
¥
399
¥
439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141396
RF2030VRPB-SC-L
1リンク
19.05
エンプラローラ
0.6
11.91
リンク単位
¥
604
¥
439
¥
483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141441
RF2030VRPC-SC-L
1リンク
19.05
エンプラローラ
0.6
11.91
リンク単位
¥
604
¥
439
¥
483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141493
RF2030VRPD-SC-L
1リンク
19.05
エンプラローラ
0.6
11.91
リンク単位
¥
622
¥
449
¥
494
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141667
RF2030VRP-SC-JL
1個
19.05
エンプラローラ
0.6
11.91
ジョイントリンク
¥
562
¥
399
¥
439
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48141703
RF2030VR-SC-JL
1個
19.05
スチールローラ
1.4
11.91
ジョイントリンク
¥
591
¥
429
¥
472
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48141712
RF2030VR-SC-L
1リンク
19.05
スチールローラ
1.4
11.91
リンク単位
¥
633
¥
459
¥
505
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158302
RF2040VRPA-SC-L
1リンク
25.4
エンプラローラ
1
15.88
リンク単位
¥
664
¥
479
¥
527
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158354
RF2040VRPB-SC-L
1リンク
25.4
エンプラローラ
1
15.88
リンク単位
¥
716
¥
519
¥
571
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158406
RF2040VRPC-SC-L
1リンク
25.4
エンプラローラ
1
15.88
リンク単位
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158451
RF2040VRPD-SC-L
1リンク
25.4
エンプラローラ
1
15.88
リンク単位
¥
762
¥
549
¥
604
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48158616
RF2040VRP-SC-JL
1個
25.4
エンプラローラ
1
15.88
ジョイントリンク
¥
664
¥
479
¥
527
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48158634
RF2040VR-SC-JL
1個
25.4
スチールローラ
2.5
15.88
ジョイントリンク
¥
696
¥
499
¥
549
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48158643
RF2040VR-SC-L
1リンク
25.4
スチールローラ
2.5
15.88
リンク単位
¥
749
¥
539
¥
593
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175705
RF2050VRPA-SC-L
1リンク
31.75
エンプラローラ
1.4
19.05
リンク単位
¥
813
¥
589
¥
648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175757
RF2050VRPB-SC-L
1リンク
31.75
エンプラローラ
1.4
19.05
リンク単位
¥
878
¥
639
¥
703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175802
RF2050VRPC-SC-L
1リンク
31.75
エンプラローラ
1.4
19.05
リンク単位
¥
904
¥
649
¥
714
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175854
RF2050VRPD-SC-L
1リンク
31.75
エンプラローラ
1.4
19.05
リンク単位
¥
967
¥
699
¥
769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48176003
RF2050VRP-SC-JL
1個
31.75
エンプラローラ
1.4
19.05
ジョイントリンク
¥
813
¥
589
¥
648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176021
RF2050VR-SC-JL
1個
31.75
スチールローラ
3.7
19.05
ジョイントリンク
¥
849
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48176037
RF2050VR-SC-L
1リンク
31.75
スチールローラ
3.7
19.05
リンク単位
¥
918
¥
659
¥
725
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48192776
RF2060VRPA-SC-L
1リンク
38.1
エンプラローラ
2
22.23
リンク単位
¥
1,080
¥
779
¥
857
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48192821
RF2060VRPB-SC-L
1リンク
38.1
エンプラローラ
2
22.23
リンク単位
¥
1,180
¥
849
¥
934
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48192873
RF2060VRPC-SC-L
1リンク
38.1
エンプラローラ
2
22.23
リンク単位
¥
1,220
¥
879
¥
967
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48192925
RF2060VRPD-SC-L
1リンク
38.1
エンプラローラ
2
22.23
リンク単位
¥
1,330
¥
959
¥
1,055
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48193074
RF2060VRP-SC-JL
1個
38.1
エンプラローラ
2
22.23
ジョイントリンク
¥
1,080
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48193092
RF2060VR-SC-JL
1個
38.1
スチールローラ
5.2
22.23
ジョイントリンク
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48193101
RF2060VR-SC-L
1リンク
38.1
スチールローラ
5.2
22.23
リンク単位
¥
1,230
¥
889
¥
978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48204703
RF2080VRPA-SC-L
1リンク
50.8
エンプラローラ
3.9
28.58
リンク単位
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204755
RF2080VRPB-SC-L
1リンク
50.8
エンプラローラ
3.9
28.58
リンク単位
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204807
RF2080VRPC-SC-L
1リンク
50.8
エンプラローラ
3.9
28.58
リンク単位
¥
2,330
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204852
RF2080VRPD-SC-L
1リンク
50.8
エンプラローラ
3.9
28.58
リンク単位
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204965
RF2080VRP-SC-JL
1個
50.8
エンプラローラ
3.9
28.58
ジョイントリンク
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください