椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
外リンク
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
内容量
1個
注意
※外リンクの単品のみ。繋がった状態ではございません。
バスケットに入れる
127
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ピッチ
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48099256
RF03075-DT-A2-PL
75
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03075
¥
1,020
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48099265
RF03075-DT-A3-PL
75
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03075
¥
1,110
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099274
RF03075-DT-K2-PL
75
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03075
¥
1,240
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48099283
RF03075-DT-K3-PL
75
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03075
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099292
RF03075-DT-PL
75
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03075
¥
796
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48102485
RF03100-DT-A2-PL
100
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03100
¥
1,110
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48102494
RF03100-DT-A3-PL
100
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03100
¥
1,200
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102503
RF03100-DT-K2-PL
100
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03100
¥
1,330
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48102512
RF03100-DT-K3-PL
100
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03100
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102521
RF03100-DT-PL
100
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03100
¥
884
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48105653
RF05075-DT-A2-PL
75
メートル系ピッチ
22
22
RF05075
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48105662
RF05075-DT-A3-PL
75
メートル系ピッチ
22
22
RF05075
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105671
RF05075-DT-K2-PL
75
メートル系ピッチ
22
22
RF05075
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105687
RF05075-DT-K3-PL
75
メートル系ピッチ
22
22
RF05075
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105696
RF05075-DT-PL
75
メートル系ピッチ
22
22
RF05075
¥
1,200
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48106624
RF05100-DT-A2-PL
100
メートル系ピッチ
22
22
RF05100
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48106633
RF05100-DT-A3-PL
100
メートル系ピッチ
22
22
RF05100
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106642
RF05100-DT-K2-PL
100
メートル系ピッチ
22
22
RF05100
¥
1,830
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48106651
RF05100-DT-K3-PL
100
メートル系ピッチ
22
22
RF05100
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106667
RF05100-DT-PL
100
メートル系ピッチ
22
22
RF05100
¥
1,260
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48109661
RF05125-DT-A2-PL
125
メートル系ピッチ
22
22
RF05125
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109677
RF05125-DT-A3-PL
125
メートル系ピッチ
22
22
RF05125
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109686
RF05125-DT-K2-PL
125
メートル系ピッチ
22
22
RF05125
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109695
RF05125-DT-K3-PL
125
メートル系ピッチ
22
22
RF05125
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109704
RF05125-DT-PL
125
メートル系ピッチ
22
22
RF05125
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112723
RF05150-DT-A2-PL
150
メートル系ピッチ
22
22
RF05150
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48112732
RF05150-DT-A3-PL
150
メートル系ピッチ
22
22
RF05150
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112741
RF05150-DT-K2-PL
150
メートル系ピッチ
22
22
RF05150
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112757
RF05150-DT-K3-PL
150
メートル系ピッチ
22
22
RF05150
¥
2,470
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112766
RF05150-DT-PL
150
メートル系ピッチ
22
22
RF05150
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48116047
RF08125-DT-A2-PL
125
メートル系ピッチ
27
27
RF08125
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116056
RF08125-DT-A3-PL
125
メートル系ピッチ
27
27
RF08125
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116065
RF08125-DT-K2-PL
125
メートル系ピッチ
27
27
RF08125
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116074
RF08125-DT-K3-PL
125
メートル系ピッチ
27
27
RF08125
¥
3,420
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116083
RF08125-DT-PL
125
メートル系ピッチ
27
27
RF08125
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118454
RF08150-DT-A2-PL
150
メートル系ピッチ
27
27
RF08150
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118463
RF08150-DT-A3-PL
150
メートル系ピッチ
27
27
RF08150
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118472
RF08150-DT-K2-PL
150
メートル系ピッチ
27
27
RF08150
¥
3,240
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118481
RF08150-DT-K3-PL
150
メートル系ピッチ
27
27
RF08150
¥
3,640
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118497
RF08150-DT-PL
150
メートル系ピッチ
27
27
RF08150
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121455
RF10100-DT-A2-PL
100
メートル系ピッチ
30
30
RF10100
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48121464
RF10100-DT-A3-PL
100
メートル系ピッチ
30
30
RF10100
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121473
RF10100-DT-K2-PL
100
メートル系ピッチ
30
30
RF10100
¥
3,130
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121482
RF10100-DT-K3-PL
100
メートル系ピッチ
30
30
RF10100
¥
3,470
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121491
RF10100-DT-PL
100
メートル系ピッチ
30
30
RF10100
¥
2,110
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48123494
RF10125-DT-A2-PL
125
メートル系ピッチ
30
30
RF10125
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123503
RF10125-DT-A3-PL
125
メートル系ピッチ
30
30
RF10125
¥
2,930
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123512
RF10125-DT-K2-PL
125
メートル系ピッチ
30
30
RF10125
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123521
RF10125-DT-K3-PL
125
メートル系ピッチ
30
30
RF10125
¥
3,730
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123537
RF10125-DT-PL
125
メートル系ピッチ
30
30
RF10125
¥
2,110
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ