曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03075

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03075 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03075 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03075 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03075 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)75ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法F(mm)42寸法E(mm)12寸法e(mm)1.8寸法Z(mm)4.3概略質量(kg/m)2.9ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Fプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)4.2内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48099633RF03075F-DT-10LA2-L
738
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099642RF03075F-DT-10LA3-L
751
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099651RF03075F-DT-10LK2-L
764
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099667RF03075F-DT-10LK3-L
796
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099676RF03075F-DT-1LA2-L
842
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
48099685RF03075F-DT-1LA3-L
929
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099694RF03075F-DT-1LK2-L
976
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099703RF03075F-DT-1LK3-L
1,150
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099712RF03075F-DT-2LA2-L
780
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099721RF03075F-DT-2LA3-L
822
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099737RF03075F-DT-2LK2-L
842
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099746RF03075F-DT-2LK3-L
929
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099755RF03075F-DT-3LA2-L
751
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099764RF03075F-DT-3LA3-L
784
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099773RF03075F-DT-3LK2-L
796
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099782RF03075F-DT-3LK3-L
858
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099791RF03075F-DT-4LA2-L
742
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099807RF03075F-DT-4LA3-L
764
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099816RF03075F-DT-4LK2-L
780
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099825RF03075F-DT-4LK3-L
822
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099834RF03075F-DT-5LA2-L
738
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099843RF03075F-DT-5LA3-L
751
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099852RF03075F-DT-5LK2-L
764
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099861RF03075F-DT-5LK3-L
796
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099877RF03075F-DT-6LA2-L
738
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099886RF03075F-DT-6LA3-L
751
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099895RF03075F-DT-6LK2-L
764
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099904RF03075F-DT-6LK3-L
796
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099913RF03075F-DT-7LA2-L
738
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099922RF03075F-DT-7LA3-L
751
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099931RF03075F-DT-7LK2-L
764
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099947RF03075F-DT-7LK3-L
796
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099956RF03075F-DT-8LA2-L
738
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099965RF03075F-DT-8LA3-L
751
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099974RF03075F-DT-8LK2-L
764
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
48099983RF03075F-DT-8LK3-L
796
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099992RF03075F-DT-9LA2-L
738
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48100001RF03075F-DT-9LA3-L
751
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100017RF03075F-DT-9LK2-L
764
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
48100026RF03075F-DT-9LK3-L
796
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100035RF03075F-DT-L
711
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする