汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03100

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03100 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法F(mm)42寸法E(mm)12寸法e(mm)1.8寸法Z(mm)4.3概略質量(kg/m)2.5ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03100Fプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)4.2内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102853RF03100F-DT-10LA2-L
784
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
48102862RF03100F-DT-10LA3-L
807
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102871RF03100F-DT-10LK2-L
822
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48102887RF03100F-DT-10LK3-L
871
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102896RF03100F-DT-1LA2-L
911
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
48102905RF03100F-DT-1LA3-L
1,040
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102914RF03100F-DT-1LK2-L
1,060
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
48102923RF03100F-DT-1LK3-L
1,330
969
1,066(税込)
31日以内出荷
返品不可
48102932RF03100F-DT-2LA2-L
833
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102941RF03100F-DT-2LA3-L
902
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102957RF03100F-DT-2LK2-L
911
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
48102966RF03100F-DT-2LK3-L
1,040
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102975RF03100F-DT-3LA2-L
802
579
637(税込)
11日以内出荷
返品不可
48102984RF03100F-DT-3LA3-L
849
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102993RF03100F-DT-3LK2-L
858
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103002RF03100F-DT-3LK3-L
944
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103011RF03100F-DT-4LA2-L
796
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103027RF03100F-DT-4LA3-L
827
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103036RF03100F-DT-4LK2-L
833
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103045RF03100F-DT-4LK3-L
902
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103054RF03100F-DT-5LA2-L
784
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103063RF03100F-DT-5LA3-L
807
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103072RF03100F-DT-5LK2-L
822
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103081RF03100F-DT-5LK3-L
871
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103097RF03100F-DT-6LA2-L
784
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103106RF03100F-DT-6LA3-L
807
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103115RF03100F-DT-6LK2-L
822
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103124RF03100F-DT-6LK3-L
871
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103133RF03100F-DT-7LA2-L
784
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103142RF03100F-DT-7LA3-L
807
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103151RF03100F-DT-7LK2-L
822
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103167RF03100F-DT-7LK3-L
871
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103176RF03100F-DT-8LA2-L
784
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103185RF03100F-DT-8LA3-L
807
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103194RF03100F-DT-8LK2-L
822
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103203RF03100F-DT-8LK3-L
871
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103212RF03100F-DT-9LA2-L
784
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103221RF03100F-DT-9LA3-L
807
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103237RF03100F-DT-9LK2-L
822
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103246RF03100F-DT-9LK3-L
871
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103255RF03100F-DT-L
751
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする