曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10125

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10125 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)9ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48123713RF10125F-DT-10LA2-L
2,240
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123722RF10125F-DT-10LA3-L
2,270
1,698
1,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
48123731RF10125F-DT-10LK2-L
2,330
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123747RF10125F-DT-10LK3-L
2,360
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123756RF10125F-DT-1LA2-L
2,580
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123765RF10125F-DT-1LA3-L
2,670
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123774RF10125F-DT-1LK2-L
2,960
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123783RF10125F-DT-1LK3-L
3,180
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123792RF10125F-DT-2LA2-L
2,380
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123801RF10125F-DT-2LA3-L
2,400
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123817RF10125F-DT-2LK2-L
2,580
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123826RF10125F-DT-2LK3-L
2,670
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123835RF10125F-DT-3LA2-L
2,310
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123844RF10125F-DT-3LA3-L
2,330
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123853RF10125F-DT-3LK2-L
2,420
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123862RF10125F-DT-3LK3-L
2,490
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123871RF10125F-DT-4LA2-L
2,270
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123887RF10125F-DT-4LA3-L
2,310
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123896RF10125F-DT-4LK2-L
2,380
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123905RF10125F-DT-4LK3-L
2,400
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123914RF10125F-DT-5LA2-L
2,240
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123923RF10125F-DT-5LA3-L
2,270
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123932RF10125F-DT-5LK2-L
2,330
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123941RF10125F-DT-5LK3-L
2,360
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123957RF10125F-DT-6LA2-L
2,240
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123966RF10125F-DT-6LA3-L
2,270
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123975RF10125F-DT-6LK2-L
2,330
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48123984RF10125F-DT-6LK3-L
2,360
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123993RF10125F-DT-7LA2-L
2,240
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124002RF10125F-DT-7LA3-L
2,270
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124011RF10125F-DT-7LK2-L
2,330
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124027RF10125F-DT-7LK3-L
2,360
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124036RF10125F-DT-8LA2-L
2,240
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124045RF10125F-DT-8LA3-L
2,270
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124054RF10125F-DT-8LK2-L
2,330
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124063RF10125F-DT-8LK3-L
2,360
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124072RF10125F-DT-9LA2-L
2,240
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124081RF10125F-DT-9LA3-L
2,270
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124097RF10125F-DT-9LK2-L
2,330
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124106RF10125F-DT-9LK3-L
2,360
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124115RF10125F-DT-L
2,190
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする