椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12200
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
200
リンク内幅(mm)
37.1
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
12.1
ローラ径(Φmm)
65
チェーンNo.
RF12200F
プレート厚(mm)
7.9
最小引張強度(kN)
158
平均引張強度(kN)
186
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ローラ形式
Fローラ
最大許容張力(kN)
26.6
内容量
1リンク
注意
※10リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
リンク内幅W(mm)
寸法Z(mm)
寸法e(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48129532
RF12200F-DT-10LA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48129541
RF12200F-DT-10LA3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48129557
RF12200F-DT-10LGA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129566
RF12200F-DT-10LK2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129575
RF12200F-DT-10LK3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129584
RF12200F-DT-1LA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
5,040
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48129593
RF12200F-DT-1LA3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129602
RF12200F-DT-1LGA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48129611
RF12200F-DT-1LK2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
6,180
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129627
RF12200F-DT-1LK3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
6,490
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129636
RF12200F-DT-2LA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,490
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129645
RF12200F-DT-2LA3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129654
RF12200F-DT-2LGA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48129663
RF12200F-DT-2LK2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
5,040
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129672
RF12200F-DT-2LK3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129681
RF12200F-DT-3LA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129697
RF12200F-DT-3LA3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129706
RF12200F-DT-3LGA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48129715
RF12200F-DT-3LK2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129724
RF12200F-DT-3LK3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129733
RF12200F-DT-4LA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129742
RF12200F-DT-4LA3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129751
RF12200F-DT-4LGA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129767
RF12200F-DT-4LK2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,490
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129776
RF12200F-DT-4LK3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129785
RF12200F-DT-5LA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129794
RF12200F-DT-5LA3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129803
RF12200F-DT-5LGA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129812
RF12200F-DT-5LK2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129821
RF12200F-DT-5LK3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129837
RF12200F-DT-6LA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129846
RF12200F-DT-6LA3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129855
RF12200F-DT-6LGA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129864
RF12200F-DT-6LK2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129873
RF12200F-DT-6LK3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129882
RF12200F-DT-7LA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129891
RF12200F-DT-7LA3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129907
RF12200F-DT-7LGA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129916
RF12200F-DT-7LK2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129925
RF12200F-DT-7LK3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129934
RF12200F-DT-8LA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129943
RF12200F-DT-8LA3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129952
RF12200F-DT-8LGA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48129961
RF12200F-DT-8LK2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129977
RF12200F-DT-8LK3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
4,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130031
RF12200F-DT-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
3,870
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48129986
RF12200F-DT-9LA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
3,130
取扱い終了
返品不可
48129995
RF12200F-DT-9LA3-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
48130004
RF12200F-DT-9LGA2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
3,090
取扱い終了
返品不可
48130013
RF12200F-DT-9LK2-L
15.9
24
80
37.1
8
4
44.5
40.5
43
¥
3,330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ