曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF450

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF450 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF450 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF450 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF450 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)101.6ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)7.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF450Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48222964RF450F-DT-10LA2-L
1,580
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48222973RF450F-DT-10LA3-L
1,590
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48222982RF450F-DT-10LK2-L
1,650
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48222991RF450F-DT-10LK3-L
1,680
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223007RF450F-DT-1LA2-L
1,860
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
48223016RF450F-DT-1LA3-L
1,960
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223025RF450F-DT-1LK2-L
2,220
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223034RF450F-DT-1LK3-L
2,380
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223043RF450F-DT-2LA2-L
1,680
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223052RF450F-DT-2LA3-L
1,740
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223061RF450F-DT-2LK2-L
1,860
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223077RF450F-DT-2LK3-L
1,960
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223086RF450F-DT-3LA2-L
1,620
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223095RF450F-DT-3LA3-L
1,650
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223104RF450F-DT-3LK2-L
1,760
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223113RF450F-DT-3LK3-L
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223122RF450F-DT-4LA2-L
1,590
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223131RF450F-DT-4LA3-L
1,620
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223147RF450F-DT-4LK2-L
1,680
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223156RF450F-DT-4LK3-L
1,740
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223165RF450F-DT-5LA2-L
1,580
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223174RF450F-DT-5LA3-L
1,590
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223183RF450F-DT-5LK2-L
1,650
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223192RF450F-DT-5LK3-L
1,680
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223201RF450F-DT-6LA2-L
1,580
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223217RF450F-DT-6LA3-L
1,590
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223226RF450F-DT-6LK2-L
1,650
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223235RF450F-DT-6LK3-L
1,680
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223244RF450F-DT-7LA2-L
1,580
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223253RF450F-DT-7LA3-L
1,590
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223262RF450F-DT-7LK2-L
1,650
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223271RF450F-DT-7LK3-L
1,680
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223287RF450F-DT-8LA2-L
1,580
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223296RF450F-DT-8LA3-L
1,590
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223305RF450F-DT-8LK2-L
1,650
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223314RF450F-DT-8LK3-L
1,680
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223323RF450F-DT-9LA2-L
1,580
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223332RF450F-DT-9LA3-L
1,590
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223341RF450F-DT-9LK2-L
1,650
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48223357RF450F-DT-9LK3-L
1,680
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48223366RF450F-DT-L
1,520
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする