汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)75リンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.8ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48100586RF03075R-DT-10LA2-L
671
489
538(税込)
21日以内出荷
返品不可
48100595RF03075R-DT-10LA3-L
691
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100604RF03075R-DT-10LGA2-L
693
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100613RF03075R-DT-10LK2-L
696
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
48100622RF03075R-DT-10LK3-L
736
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100631RF03075R-DT-1LA2-L
780
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
48100647RF03075R-DT-1LA3-L
869
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100656RF03075R-DT-1LGA2-L
911
669
736(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100665RF03075R-DT-1LK2-L
911
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
48100674RF03075R-DT-1LK3-L
1,090
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100683RF03075R-DT-2LA2-L
711
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
48100692RF03075R-DT-2LA3-L
751
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100701RF03075R-DT-2LGA2-L
780
569
626(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100717RF03075R-DT-2LK2-L
780
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
48100726RF03075R-DT-2LK3-L
869
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100735RF03075R-DT-3LA2-L
684
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
48100744RF03075R-DT-3LA3-L
716
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100753RF03075R-DT-3LGA2-L
731
539
593(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100762RF03075R-DT-3LK2-L
731
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
48100771RF03075R-DT-3LK3-L
796
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100787RF03075R-DT-4LA2-L
678
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
48100796RF03075R-DT-4LA3-L
700
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100805RF03075R-DT-4LGA2-L
711
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100814RF03075R-DT-4LK2-L
711
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
48100823RF03075R-DT-4LK3-L
751
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100832RF03075R-DT-5LA2-L
671
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48100841RF03075R-DT-5LA3-L
691
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100857RF03075R-DT-5LGA2-L
693
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100866RF03075R-DT-5LK2-L
696
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
48100875RF03075R-DT-5LK3-L
736
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100884RF03075R-DT-6LA2-L
671
489
538(税込)
21日以内出荷
返品不可
48100893RF03075R-DT-6LA3-L
691
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100902RF03075R-DT-6LGA2-L
693
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100911RF03075R-DT-6LK2-L
696
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
48100927RF03075R-DT-6LK3-L
736
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100936RF03075R-DT-7LA2-L
671
489
538(税込)
31日以内出荷
返品不可
48100945RF03075R-DT-7LA3-L
691
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100954RF03075R-DT-7LGA2-L
693
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100963RF03075R-DT-7LK2-L
696
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
48100972RF03075R-DT-7LK3-L
736
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100981RF03075R-DT-8LA2-L
671
489
538(税込)
26日以内出荷
返品不可
48100997RF03075R-DT-8LA3-L
691
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101006RF03075R-DT-8LGA2-L
693
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101015RF03075R-DT-8LK2-L
696
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101024RF03075R-DT-8LK3-L
736
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101033RF03075R-DT-9LA2-L
671
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101042RF03075R-DT-9LA3-L
691
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101051RF03075R-DT-9LGA2-L
693
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101067RF03075R-DT-9LK2-L
696
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101076RF03075R-DT-9LK3-L
736
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする