曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)5.2ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48107805RF05100R-DT-10LA2-L
1,080
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107814RF05100R-DT-10LA3-L
1,090
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107823RF05100R-DT-10LGA2-L
1,090
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107832RF05100R-DT-10LK2-L
1,120
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107841RF05100R-DT-10LK3-L
1,160
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107857RF05100R-DT-1LA2-L
1,220
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
48107866RF05100R-DT-1LA3-L
1,300
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107875RF05100R-DT-1LGA2-L
1,300
959
1,055(税込)
16日以内出荷
返品不可
48107884RF05100R-DT-1LK2-L
1,400
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
48107893RF05100R-DT-1LK3-L
1,620
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107902RF05100R-DT-2LA2-L
1,130
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107911RF05100R-DT-2LA3-L
1,170
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107927RF05100R-DT-2LGA2-L
1,170
859
945(税込)
16日以内出荷
返品不可
48107936RF05100R-DT-2LK2-L
1,220
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107945RF05100R-DT-2LK3-L
1,300
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107954RF05100R-DT-3LA2-L
1,100
799
879(税込)
16日以内出荷
返品不可
48107963RF05100R-DT-3LA3-L
1,130
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107972RF05100R-DT-3LGA2-L
1,130
839
923(税込)
16日以内出荷
返品不可
48107981RF05100R-DT-3LK2-L
1,160
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107997RF05100R-DT-3LK3-L
1,230
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108006RF05100R-DT-4LA2-L
1,090
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108015RF05100R-DT-4LA3-L
1,110
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108024RF05100R-DT-4LGA2-L
1,110
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108033RF05100R-DT-4LK2-L
1,130
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
48108042RF05100R-DT-4LK3-L
1,170
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108051RF05100R-DT-5LA2-L
1,080
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108067RF05100R-DT-5LA3-L
1,090
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108076RF05100R-DT-5LGA2-L
1,090
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108085RF05100R-DT-5LK2-L
1,120
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
48108094RF05100R-DT-5LK3-L
1,160
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108103RF05100R-DT-6LA2-L
1,080
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108112RF05100R-DT-6LA3-L
1,090
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108121RF05100R-DT-6LGA2-L
1,090
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108137RF05100R-DT-6LK2-L
1,120
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
48108146RF05100R-DT-6LK3-L
1,160
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108155RF05100R-DT-7LA2-L
1,080
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108164RF05100R-DT-7LA3-L
1,090
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108173RF05100R-DT-7LGA2-L
1,090
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108182RF05100R-DT-7LK2-L
1,120
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
48108191RF05100R-DT-7LK3-L
1,160
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108207RF05100R-DT-8LA2-L
1,080
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108216RF05100R-DT-8LA3-L
1,090
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108225RF05100R-DT-8LGA2-L
1,090
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108234RF05100R-DT-8LK2-L
1,120
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
48108243RF05100R-DT-8LK3-L
1,160
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108252RF05100R-DT-9LA2-L
1,080
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108261RF05100R-DT-9LA3-L
1,090
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108277RF05100R-DT-9LGA2-L
1,090
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108286RF05100R-DT-9LK2-L
1,120
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
48108295RF05100R-DT-9LK3-L
1,160
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする