汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05150

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05150 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05150 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05150 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05150 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.2ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48113983RF05150R-DT-10LA2-L
1,190
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113992RF05150R-DT-10LA3-L
1,220
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114001RF05150R-DT-10LGA2-L
1,220
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114017RF05150R-DT-10LK2-L
1,230
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114026RF05150R-DT-10LK3-L
1,280
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114035RF05150R-DT-1LA2-L
1,350
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114044RF05150R-DT-1LA3-L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114053RF05150R-DT-1LGA2-L
1,490
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48114062RF05150R-DT-1LK2-L
1,560
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114071RF05150R-DT-1LK3-L
1,780
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114087RF05150R-DT-2LA2-L
1,260
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114096RF05150R-DT-2LA3-L
1,300
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114105RF05150R-DT-2LGA2-L
1,320
979
1,077(税込)
36日以内出荷
返品不可
48114114RF05150R-DT-2LK2-L
1,350
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114123RF05150R-DT-2LK3-L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114132RF05150R-DT-3LA2-L
1,220
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114141RF05150R-DT-3LA3-L
1,260
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114157RF05150R-DT-3LGA2-L
1,260
899
989(税込)
16日以内出荷
返品不可
48114166RF05150R-DT-3LK2-L
1,290
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114175RF05150R-DT-3LK3-L
1,360
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114184RF05150R-DT-4LA2-L
1,210
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114193RF05150R-DT-4LA3-L
1,230
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114202RF05150R-DT-4LGA2-L
1,230
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
48114211RF05150R-DT-4LK2-L
1,260
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114227RF05150R-DT-4LK3-L
1,300
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114236RF05150R-DT-5LA2-L
1,190
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114245RF05150R-DT-5LA3-L
1,220
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114254RF05150R-DT-5LGA2-L
1,220
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114263RF05150R-DT-5LK2-L
1,230
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114272RF05150R-DT-5LK3-L
1,280
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114281RF05150R-DT-6LA2-L
1,190
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114297RF05150R-DT-6LA3-L
1,220
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114306RF05150R-DT-6LGA2-L
1,220
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114315RF05150R-DT-6LK2-L
1,230
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114324RF05150R-DT-6LK3-L
1,280
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114333RF05150R-DT-7LA2-L
1,190
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114342RF05150R-DT-7LA3-L
1,220
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114351RF05150R-DT-7LGA2-L
1,220
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114367RF05150R-DT-7LK2-L
1,230
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114376RF05150R-DT-7LK3-L
1,280
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114385RF05150R-DT-8LA2-L
1,190
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114394RF05150R-DT-8LA3-L
1,220
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114403RF05150R-DT-8LGA2-L
1,220
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114412RF05150R-DT-8LK2-L
1,230
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114421RF05150R-DT-8LK3-L
1,280
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114437RF05150R-DT-9LA2-L
1,190
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114446RF05150R-DT-9LA3-L
1,220
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114455RF05150R-DT-9LGA2-L
1,220
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114464RF05150R-DT-9LK2-L
1,230
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114473RF05150R-DT-9LK3-L
1,280
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする