曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10125

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10125 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8.7ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48124501RF10125R-DT-10LA2-L
1,950
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124517RF10125R-DT-10LA3-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124526RF10125R-DT-10LGA2-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124535RF10125R-DT-10LK2-L
2,010
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124544RF10125R-DT-10LK3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124553RF10125R-DT-1LA2-L
2,270
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124562RF10125R-DT-1LA3-L
2,360
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124571RF10125R-DT-1LGA2-L
2,330
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48124587RF10125R-DT-1LK2-L
2,670
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124596RF10125R-DT-1LK3-L
2,840
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124605RF10125R-DT-2LA2-L
2,070
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124614RF10125R-DT-2LA3-L
2,100
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124623RF10125R-DT-2LGA2-L
2,100
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48124632RF10125R-DT-2LK2-L
2,270
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124641RF10125R-DT-2LK3-L
2,360
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124657RF10125R-DT-3LA2-L
2,000
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124666RF10125R-DT-3LA3-L
2,040
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124675RF10125R-DT-3LGA2-L
2,010
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
48124684RF10125R-DT-3LK2-L
2,110
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124693RF10125R-DT-3LK3-L
2,200
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124702RF10125R-DT-4LA2-L
1,960
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124711RF10125R-DT-4LA3-L
2,000
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124727RF10125R-DT-4LGA2-L
1,980
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
48124736RF10125R-DT-4LK2-L
2,070
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124745RF10125R-DT-4LK3-L
2,100
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124754RF10125R-DT-5LA2-L
1,950
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124763RF10125R-DT-5LA3-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124772RF10125R-DT-5LGA2-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124781RF10125R-DT-5LK2-L
2,010
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124797RF10125R-DT-5LK3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124806RF10125R-DT-6LA2-L
1,950
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124815RF10125R-DT-6LA3-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124824RF10125R-DT-6LGA2-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124833RF10125R-DT-6LK2-L
2,010
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124842RF10125R-DT-6LK3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124851RF10125R-DT-7LA2-L
1,950
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124867RF10125R-DT-7LA3-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124876RF10125R-DT-7LGA2-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124885RF10125R-DT-7LK2-L
2,010
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124894RF10125R-DT-7LK3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124903RF10125R-DT-8LA2-L
1,950
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124912RF10125R-DT-8LA3-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124921RF10125R-DT-8LGA2-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124937RF10125R-DT-8LK2-L
2,010
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124946RF10125R-DT-8LK3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124955RF10125R-DT-9LA2-L
1,950
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124964RF10125R-DT-9LA3-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124973RF10125R-DT-9LGA2-L
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48124982RF10125R-DT-9LK2-L
2,010
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48124991RF10125R-DT-9LK3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする