曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)250リンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)17ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17250Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48138501RF17250R-DT-10LA2-L
7,160
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48138517RF17250R-DT-10LA3-L
7,200
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138526RF17250R-DT-10LGA2-L
6,910
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138535RF17250R-DT-10LK2-L
7,620
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
48138544RF17250R-DT-10LK3-L
7,640
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138553RF17250R-DT-1LA2-L
8,840
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
48138562RF17250R-DT-1LA3-L
9,000
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138571RF17250R-DT-1LGA2-L
7,510
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
48138587RF17250R-DT-1LK2-L
11,000
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
48138596RF17250R-DT-1LK3-L
11,200
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138605RF17250R-DT-2LA2-L
7,820
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
48138614RF17250R-DT-2LA3-L
7,840
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138623RF17250R-DT-2LGA2-L
7,130
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
48138632RF17250R-DT-2LK2-L
8,840
6,198
6,818(税込)
31日以内出荷
返品不可
48138641RF17250R-DT-2LK3-L
9,000
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138657RF17250R-DT-3LA2-L
7,440
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
48138666RF17250R-DT-3LA3-L
7,490
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138675RF17250R-DT-3LGA2-L
7,000
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
48138684RF17250R-DT-3LK2-L
8,220
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
48138693RF17250R-DT-3LK3-L
8,240
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138702RF17250R-DT-4LA2-L
7,270
5,098
5,608(税込)
11日以内出荷
返品不可
48138711RF17250R-DT-4LA3-L
7,310
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138727RF17250R-DT-4LGA2-L
6,930
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138736RF17250R-DT-4LK2-L
7,820
5,498
6,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
48138745RF17250R-DT-4LK3-L
7,840
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138754RF17250R-DT-5LA2-L
7,160
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48138763RF17250R-DT-5LA3-L
7,200
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138772RF17250R-DT-5LGA2-L
6,910
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138781RF17250R-DT-5LK2-L
7,620
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
48138797RF17250R-DT-5LK3-L
7,640
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138806RF17250R-DT-6LA2-L
7,160
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48138815RF17250R-DT-6LA3-L
7,200
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138824RF17250R-DT-6LGA2-L
6,910
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138833RF17250R-DT-6LK2-L
7,620
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
48138842RF17250R-DT-6LK3-L
7,640
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138903RF17250R-DT-8LA2-L
7,160
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48138912RF17250R-DT-8LA3-L
7,200
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138921RF17250R-DT-8LGA2-L
6,910
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138937RF17250R-DT-8LK2-L
7,620
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
48138946RF17250R-DT-8LK3-L
7,640
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139007RF17250R-DT-L
6,710
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
48138851RF17250R-DT-7LA2-L
5,420
取扱い終了
返品不可
48138867RF17250R-DT-7LA3-L
5,440
取扱い終了
返品不可
48138876RF17250R-DT-7LGA2-L
5,220
取扱い終了
返品不可
48138885RF17250R-DT-7LK2-L
5,760
取扱い終了
返品不可
48138894RF17250R-DT-7LK3-L
5,780
取扱い終了
返品不可
48138955RF17250R-DT-9LA2-L
5,420
取扱い終了
返品不可
48138964RF17250R-DT-9LA3-L
5,440
取扱い終了
返品不可
48138973RF17250R-DT-9LGA2-L
5,220
取扱い終了
返品不可
48138982RF17250R-DT-9LK2-L
5,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする