汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17300

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17300 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)300ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)16ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17300Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48140391RF17300R-DT-10LA2-L
7,620
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140407RF17300R-DT-10LGA2-L
7,310
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48140416RF17300R-DT-10LK2-L
8,070
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140425RF17300R-DT-1LA2-L
9,510
6,798
7,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140434RF17300R-DT-1LGA2-L
7,960
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140443RF17300R-DT-1LK2-L
11,900
8,498
9,348(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140452RF17300R-DT-2LA2-L
8,330
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140461RF17300R-DT-2LGA2-L
7,510
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140477RF17300R-DT-2LK2-L
9,510
6,798
7,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140486RF17300R-DT-3LA2-L
7,960
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140495RF17300R-DT-3LGA2-L
7,400
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140504RF17300R-DT-3LK2-L
8,730
6,198
6,818(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140513RF17300R-DT-4LA2-L
7,800
5,498
6,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140522RF17300R-DT-4LGA2-L
7,380
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48140531RF17300R-DT-4LK2-L
8,330
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140547RF17300R-DT-5LA2-L
7,620
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140556RF17300R-DT-5LGA2-L
7,310
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48140565RF17300R-DT-5LK2-L
8,070
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140574RF17300R-DT-6LA2-L
7,620
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140583RF17300R-DT-6LGA2-L
7,310
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48140592RF17300R-DT-6LK2-L
8,070
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140635RF17300R-DT-8LA2-L
7,620
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140644RF17300R-DT-8LGA2-L
7,310
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48140653RF17300R-DT-8LK2-L
8,070
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140696RF17300R-DT-L
7,130
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
48140601RF17300R-DT-7LA2-L
5,760
取扱い終了
返品不可
48140617RF17300R-DT-7LGA2-L
5,530
取扱い終了
返品不可
48140626RF17300R-DT-7LK2-L
6,110
取扱い終了
返品不可
48140662RF17300R-DT-9LA2-L
5,760
取扱い終了
返品不可
48140671RF17300R-DT-9LGA2-L
5,530
取扱い終了
返品不可
48140687RF17300R-DT-9LK2-L
6,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする