汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)101.6ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)31.6仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)31.6寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10.5ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF214Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)37.5ピン長L2(mm)40ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)18.1内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48215027RF214R-DT-10LA2-L
2,270
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215036RF214R-DT-10LA3-L
2,290
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215045RF214R-DT-10LK2-L
2,380
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215054RF214R-DT-10LK3-L
2,400
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215063RF214R-DT-1LA2-L
2,710
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215072RF214R-DT-1LA3-L
2,820
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215081RF214R-DT-1LK2-L
3,270
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215097RF214R-DT-1LK3-L
3,470
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215106RF214R-DT-2LA2-L
2,420
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215115RF214R-DT-2LA3-L
2,490
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215124RF214R-DT-2LK2-L
2,710
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215133RF214R-DT-2LK3-L
2,820
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215142RF214R-DT-3LA2-L
2,330
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215151RF214R-DT-3LA3-L
2,380
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215167RF214R-DT-3LK2-L
2,510
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215176RF214R-DT-3LK3-L
2,600
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215185RF214R-DT-4LA2-L
2,310
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215194RF214R-DT-4LA3-L
2,330
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215203RF214R-DT-4LK2-L
2,420
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215212RF214R-DT-4LK3-L
2,490
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215221RF214R-DT-5LA2-L
2,270
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215237RF214R-DT-5LA3-L
2,290
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215246RF214R-DT-5LK2-L
2,380
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215255RF214R-DT-5LK3-L
2,400
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215264RF214R-DT-6LA2-L
2,270
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215273RF214R-DT-6LA3-L
2,290
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215282RF214R-DT-6LK2-L
2,380
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215291RF214R-DT-6LK3-L
2,400
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215307RF214R-DT-7LA2-L
2,270
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215316RF214R-DT-7LA3-L
2,290
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215325RF214R-DT-7LK2-L
2,380
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215334RF214R-DT-7LK3-L
2,400
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215343RF214R-DT-8LA2-L
2,270
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215352RF214R-DT-8LA3-L
2,290
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215361RF214R-DT-8LK2-L
2,380
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215377RF214R-DT-8LK3-L
2,400
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215386RF214R-DT-9LA2-L
2,270
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215395RF214R-DT-9LA3-L
2,290
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215404RF214R-DT-9LK2-L
2,380
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215413RF214R-DT-9LK3-L
2,400
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48215422RF214R-DT-L
2,170
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする