ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)57.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)57.2寸法E(mm)50概略質量(kg/m)26ローラ径(Φmm)100チェーンNo.RF26250Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)44.9内容量1リンク