汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26300

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26300 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)300ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)57.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)57.2寸法E(mm)50概略質量(kg/m)23ローラ径(Φmm)100チェーンNo.RF26300Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)44.9内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48220155RF26300R-DT-1LA2-L
13,700
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220164RF26300R-DT-1LGA2-L
11,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220173RF26300R-DT-1LK2-L
16,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220182RF26300R-DT-2LA2-L
12,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220191RF26300R-DT-2LGA2-L
11,200
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220207RF26300R-DT-2LK2-L
13,700
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220216RF26300R-DT-3LA2-L
11,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220225RF26300R-DT-3LGA2-L
11,000
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220234RF26300R-DT-3LK2-L
12,700
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220243RF26300R-DT-4LA2-L
11,400
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220252RF26300R-DT-4LGA2-L
10,900
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220261RF26300R-DT-4LK2-L
12,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220304RF26300R-DT-6LA2-L
11,200
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220313RF26300R-DT-6LGA2-L
10,900
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220322RF26300R-DT-6LK2-L
11,800
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220365RF26300R-DT-8LA2-L
11,200
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220374RF26300R-DT-8LGA2-L
10,900
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220383RF26300R-DT-8LK2-L
11,800
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220426RF26300R-DT-L
10,600
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220121RF26300R-DT-10LA2-L
8,510
取扱い終了
返品不可
48220137RF26300R-DT-10LGA2-L
8,240
取扱い終了
返品不可
48220146RF26300R-DT-10LK2-L
8,960
取扱い終了
返品不可
48220277RF26300R-DT-5LA2-L
8,510
取扱い終了
返品不可
48220286RF26300R-DT-5LGA2-L
8,240
取扱い終了
返品不可
48220295RF26300R-DT-5LK2-L
8,960
取扱い終了
返品不可
48220331RF26300R-DT-7LA2-L
8,510
取扱い終了
返品不可
48220347RF26300R-DT-7LGA2-L
8,240
取扱い終了
返品不可
48220356RF26300R-DT-7LK2-L
8,960
取扱い終了
返品不可
48220392RF26300R-DT-9LA2-L
8,510
取扱い終了
返品不可
48220401RF26300R-DT-9LGA2-L
8,240
取扱い終了
返品不可
48220417RF26300R-DT-9LK2-L
8,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする